Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MILLER - WELDCRAFT 13N23L Collet Copper Gas Lens 3/32 tum - Förpackning med 2 | AF2JND 6UGR0

MILLER - WELDCRAFT 13N23L spännhylsa koppargaslins 3/32 tum - förpackning om 2

Finns i lager
Artikel: AF2JND Modell: 13N23LKorsreferens: 6UGR0
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
202SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsa
Diameter3/32 "(2.4 mm) GL
MaterialKoppar
TypGaslins

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)0.64
HS-kod8515904000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Egenskaper: Koppar

Produktvarianter

ProduktModellDiameterPris
MILLER - WELDCRAFT 13N21L Collet Copper Gas Lens 0.040 tum - Förpackning med 2 | AF2JNB 6UGP8 13N21L0.040 "(1.0 mm) GL199SEK
MILLER - WELDCRAFT 13N22L Collet koppar gaslins 1/16 tum - paket med 2 | AF2JNC 6UGP9 13N22L1/16 "(1.6 mm) GL202SEK
MILLER - WELDCRAFT 13N24L Collet Copper Gas Lens 1/8 tum - Förpackning med 2 | AF2JNE 6UGR1 13N24L1/8 "(3.2 mm) GL236SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MILLER - WELDCRAFT 13N23L spännhylsa koppargaslins 3/32 tum - förpackning om 2
202SEK /enhet