Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MILLER - WELDCRAFT 13N21L Collet Copper Gas Lens 0.040 tum - Förpackning med 2 | AF2JNB 6UGP8

MILLER - WELDCRAFT 13N21L spännhylsa koppargaslins 0.040 tum - förpackning om 2

Finns i lager
Artikel: AF2JNB Modell: 13N21LKorsreferens: 6UGP8
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
199SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsa
Diameter0.040 "(1.0 mm) GL
MaterialKoppar
TypGaslins

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)1.02
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)2.03
HS-kod8515904000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Egenskaper: Koppar

Produktvarianter

ProduktModellDiameterPris
MILLER - WELDCRAFT 13N22L Collet koppar gaslins 1/16 tum - paket med 2 | AF2JNC 6UGP9 13N22L1/16 "(1.6 mm) GL202SEK
MILLER - WELDCRAFT 13N23L Collet Copper Gas Lens 3/32 tum - Förpackning med 2 | AF2JND 6UGR0 13N23L3/32 "(2.4 mm) GL202SEK
MILLER - WELDCRAFT 13N24L Collet Copper Gas Lens 1/8 tum - Förpackning med 2 | AF2JNE 6UGR1 13N24L1/8 "(3.2 mm) GL236SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MILLER - WELDCRAFT 13N21L spännhylsa koppargaslins 0.040 tum - förpackning om 2
199SEK /enhet