Miller - Weldcraft WP-20 vattenkyld TIG (volfram inert gas) brännare är designad för allmänna svetsapplikationer, för att rikta svetselektroden in i bågen och leverera svetsström till elektroden. Denna TIG-brännare används för att svetsa tunna plåtar av icke-järnmetaller som rostfritt stål, aluminium och koppar. Den kraftfulla WP-20-brännaren kommer i ett litet paket som ger sval drift för kontinuerlig svetsning upp till 250A DCSP (likströms rak polaritet). Förutom att säkerställa konsekvent prestanda, garanterar den också långvarig problemfri service, minimala stilleståndstid och förebyggande av överhettning på grund av vattenkylningstekniken runt huvudet. Strömkabeln, gas- och vattenslangarna är lätta, små och flexibla. Miller - Weldcraft WP-20 TIG-brännare har ett styvt huvud med en rak cylinder för att ge enkel åtkomst till trånga utrymmen och ett räfflade handtag med antisladdgrepp för bättre kontroll över brännaren.
Användningsområden:
Miller - Weldcraft WP-20 TIG-brännare erbjuder en bred kombination av funktioner, vilket gör den användbar för svetsning, lätt/tung tillverkning och underhålls- och reparationsapplikationer inom flyg, mejeri, petrokemi, precisionstillverkning, skeppsbyggnad, rör och rör och livsmedel & dryckesindustrin.
Funktioner:
- Miller - Weldcraft WP-20 vattenkyld TIG (volfram inert gas) brännare är väl lämpad för allmänna svetsapplikationer inom flyg-, petrokemi-, mejeri- och livsmedels- och dryckesindustrin.
- Den levererar kyldrift för konsekvent svetsning upp till 250A DCSP.
- Denna TIG-brännare har en kylande design runt huvudet som förhindrar överhettning, vilket förlänger brännarens livslängd och minskar stilleståndstiden.
- Miller - Weldcraft WP-20-enhet ger förbättrad komfort och kontroll, tack vare sin låga vikt och kompakta kroppskonfiguration.
- Denna TIG-brännare minimerar läckage av vatten och gas genom säkra mekaniska anslutningar och beslag.
Kompatibla tillbehör:
- Miller - Weldcraft TIG brännare gummikablar: Dessa Miller - Weldcraft TIG-brännares gummikablar är designade för märkets TIG-brännare för att tillåta elflöde från svetsaren till kompatibla brännare.
- Miller - Weldcraft TIG brännarkabelskydd: Märkets kabelskydd har vävd nylonkonstruktion och en cowboy-jacka med dragkedja för utmärkt nötnings- och slitstyrka.
Standarder och godkännanden:
Miller - Weldcraft WP-20 vattenkyld TIG-brännare är CE-godkänd för att tillhandahålla tjänster av hög kvalitet och största möjliga säkerhet för användaren.
Installation:
Miller - Weldcraft TIG-brännarsvetsprocess använder kopp, hylsa, hylsa, bakstycke (inklusive O-ring), brännarkropp, handtag, vattenslang, gasslang, strömkabel, nätkabeladapter, internationell stiladapter och vattenslang för internationell stil adapter för att hålla anslutningarna täta för säker och snabb installation.
Vanliga frågor och svar:
F. Vad gör ficklampans kropp?
S. TIG-brännaren är ett verktyg som svetsaren eller användaren håller och manipulerar för att göra svetsen. Den tillhandahåller en ventil och anslutning för bränslegasen och syret, en blandningskammare som är inställd i en vinkel där syret och bränslegasen blandas, ett handtag för svetsaren att greppa och en spets där lågan bildas.
F. Vad är skillnaden mellan MIG- och TIG-svetsning?
S. Skillnaden mellan båda är den stil som bågen använder. TIG-svetsprocessen använder långa stavar för att sammanfoga två metaller direkt. MIG-svetsning (metall inert gas) använder dock en matningstråd som möjliggör konstant rörelse genom pistolen för att skapa gnistan och sedan smälter för att bilda svetsen.
F. Vilka är de olika typerna av TIG-ficklamrar?
S. De huvudsakliga typerna av TIG-brännare är vattenkylda och luftkylda ficklampor. Vattenkylda brännare är idealiska för svetsning över 200A vid hög arbetscykel, medan luftkylda brännare är idealiska för drift upp till 250A.