Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MILWAUKEE VENTIL 105 - 100 grindventil Klass 125 1 tum | AE4DKA 5JLU7

MILWAUKEE VALVE 105-100 grindventil klass 125 1 tum

Finns i lager
Artikel: AE4DKA Modell: 105-100Korsreferens: 5JLU7
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
913SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPortventil
Body MaterialBronze
MotorhuvstilGängad
Klassklass 125
AnslutningstypFNPT
Hantera materialFormbart järn
Hantera typHandhjul
Inlopp till utloppslängd2 9 / 16 "
Max. Vätsketemp.406 grader F
Max. Ångtryck125 psi
Max. Vattentryck200 psi
Rörstorlek1"
StammaterialBronze
Överst på handtaget till inloppscentret5"
Ventilstammens typIcke-stigande
KilmaterialBronze

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9315
Fartygets höjd (cm)8.38
Fartygets längd (cm)46.74
Fartygets bredd (cm)37.08
HS-kod8481801060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. VattentryckMotorhuvstilKlassRörstorlekÖverst på handtaget till inloppscentretVentilstammens typHantera materialHantera typPris
MILWAUKEE VENTIL 1140 - 14 grindventil Klass 150 1/4 tum Fnpt | AB3ZHT 1WEB9 1140 - 14300 psiGängadklass 1501 / 4 "3.625 "Icke-stigandeFormbart järnHandhjul873SEK
MILWAUKEE VENTIL 1140 - 38 grindventil Klass 150 3/8 tum Fnpt | AB3ZHU 1WEC1 1140 - 38300 psiGängadklass 1503 / 8 "3.625 "Icke-stigandeFormbart järnHandhjul873SEK
MILWAUKEE VENTIL 1140 - 12 grindventil Klass 150 1/2 tum brons | AB3ZHV 1WEC2 1140 - 12300 psiGängadklass 1501 / 2 "3.625 "Icke-stigandeFormbart järnHandhjul904SEK
MILWAUKEE VENTIL 1140 - 34 grindventil Klass 150 3/4 tums brons | AB3ZHW 1WEC3 1140 - 34300 psiGängadklass 1503 / 4 "4.375 "Icke-stigandeFormbart järnHandhjul980SEK
MILWAUKEE VENTIL 1140 - 100 grindventil Klass 150 1 tums brons | AB3ZHX 1WEC4 1140 - 100300 psiGängadklass 1501"5"Icke-stigandeFormbart järnHandhjul1 287 kr
MILWAUKEE VENTIL 1140 - 114 Grindventil Klass 150 1-1/4 tum brons | AB3ZHY 1WEC5 1140 - 114300 psiGängadklass 1501.25 "5-5 / 16 "Icke-stigandeFormbart järnHandhjul1 716 kr
MILWAUKEE VENTIL 1140 - 112 grindventil Klass 150 1-1/2 tum brons | AB3ZHZ 1WEC6 1140 - 112300 psiGängadklass 1501.5 "6-11 / 32 "Icke-stigandeFormbart järnHandhjul2 145 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MILWAUKEE VALVE 105-100 grindventil klass 125 1 tum
913SEK /enhet