MILWAUKEE VALVE 149 4 Gate Ventil Class 125 4 Inch | AD7RTH 4GCF1

MILWAUKEE VALVE 149 4 "grindventil klass 125 4 tum

Finns i lager
Artikel: AD7RTH Modell: 149 4 "Korsreferens: 4GCF1

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

22 942 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPortventil
Body MaterialBronze
MotorhuvstilGängad
Klassklass 125
AnslutningstypLöd
Hantera materialFormbart järn
Hantera typHandhjul
Inlopp till utloppslängd7.25 "
Max. Vätsketemp.406 grader F
Max. Ångtryck125 psi
Max. Vattentryck200 psi
Rörstorlek4"
StammaterialBronze
Överst på handtaget till inloppscentret15.5 "
Ventilstammens typStigande
KilmaterialBronze

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 12.69
Fartygets höjd (cm)28.45
Fartygets längd (cm)49.28
Fartygets bredd (cm)32
HS-kod8481801060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKlassInlopp till utloppslängdMax. Vätsketemp.Max. VattentryckRörstorlekÖverst på handtaget till inloppscentretVentilstammens typPris
MILWAUKEE VENTIL 115 - 38 grindventil Klass 125 3/8 tum | AB3ZJM 1WEF1 115 - 38klass 1251.625 "365 grader F200 psi3 / 8 "3-9 / 16 "Icke-stigande661SEK
MILWAUKEE VENTIL 115 - 12 grindventil Klass 125 1/2 tum brons | AB3ZJN 1WEF2 115 - 12klass 1251.875 "365 grader F200 psi1 / 2 "3-9 / 16 "Icke-stigande603SEK
MILWAUKEE VENTIL 115 - 34 grindventil Klass 125 3/4 tums brons | AB3ZJP 1WEF3 115 - 34klass 1252.5 "365 grader F200 psi3 / 4 "4.75 "Icke-stigande757SEK
MILWAUKEE VENTIL 115 - 100 grindventil Klass 125 1 tums lödning | AB3ZJQ 1WEF4 115 - 100klass 1253"365 grader F200 psi1"5"Icke-stigande934SEK
MILWAUKEE VENTIL 115 - 114 grindventil Klass 125 1-1/4 tums lödning | AB3ZJR 1WEF5 115 - 114klass 1253.25 "365 grader F200 psi1.25 "5.5 "Icke-stigande1 549 kr
MILWAUKEE VENTIL 115 - 112 grindventil Klass 125 1-1/2 tums lödning | AB3ZJT 1WEF6 115 - 112klass 1253.625 "365 grader F200 psi1.5 "6.5 "Icke-stigande1 593 kr
MILWAUKEE VENTIL 115 - 200 grindventil Klass 125 2-tums lödning | AB3ZJU 1WEF7 115 - 200klass 1254 5 / 16 "365 grader F200 psi2"7.437 "Icke-stigande2 424 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MILWAUKEE VALVE 149 4 "grindventil klass 125 4 tum
22 942 kr /enhet