Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MILWAUKEE VENTIL 1509 - 34 Swing Back Valve Brons 3/4 Inch Löd | AD7KAL 4EVH4

MILWAUKEE VALVE 1509 - 34 Swing backventil brons 3/4 tums löd

Finns i lager
Artikel: AD7KAL Modell: 1509-34Korsreferens: 4EVH4
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
1 072 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSvängningsventil
Cap till Inlet Center1-11 / 16 "
AnslutningstypLöd
Kracktryck1/2 till 3/4 psi
Längd3 5 / 16 "
MaterialBronze
Max. Ångtryck125 psi WSP
Max. Temp.406 grader F
Max. Vattentryck200 psi
MonteringsplatsHorisontell
Totala höjden1 11 / 16 "
SittmaterialBronze
Storlek3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.36
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)4.06
Fartygets bredd (cm)3.56
HS-kod8481301090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMonteringsplatsAnslutningstypKracktryckTotala höjdenTätningsmaterialSittmaterialStorlekBreddPris
MILWAUKEE VENTIL UP0967000012 Lågt ledningssvängbackventil Mässing 1/2 tum | AA4FJK 12K646 UP0967000012MultipositionellGängad0.5 psi2 3 / 32 "-Metall1 / 2 "1"837SEK
MILWAUKEE VALVE UP0967000034 Low Lead Swing Check Valve Messing 3/4 Inch | AA4FJL 12K647 UP0967000034MultipositionellGängad0.6 psi2 19 / 64 "-Metall3 / 4 "1.25 "1 087 kr
MILWAUKEE VALVE UP0967000100 Low Lead Swing Check Valve Mässing 1 tum | AA4FJM 12K648 UP0967000100MultipositionellGängad0.7 psi2.593-Metall1"1.5 "1 239 kr
MILWAUKEE VENTIL UP0967000114 Svängbar backventil med mässing 1-1/4 | AA4FJN 12K649 UP0967000114MultipositionellGängad0.8 psi2 29 / 32 "-Metall1.25 "1.75 "1 682 kr
MILWAUKEE VENTIL UP0967000112 Svängbar backventil för svängning av mässing 1-1/2 | AA4FJP 12K650 UP0967000112MultipositionellGängad0.9 psi3 19 / 64 "-Metall1.5 "2"2 031 kr
MILWAUKEE-VENTIL UP0967000200 Lågböjande svängventil mässing 2 tum | AA4FJQ 12K651 UP0967000200MultipositionellGängad0.10 psi3 27 / 32 "-Metall2"2.5 "2 918 kr
MILWAUKEE-VENTIL UP0968000012 Svängventil med låg ledning, mässing 1/2 tum | AA4FJR 12K652 UP0968000012MultipositionellLöd0.11 psi2 3 / 32 "-Metall1 / 2 "1"863SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MILWAUKEE VALVE 1509 - 34 Swing backventil brons 3/4 tums löd
1 072 kr /enhet