MILWAUKEE VALVE 2981-M 2 Globe Valve 2 tums gjutjärn | AC7ZMY 39A289

MILWAUKEE VALVE 2981-M 2 "Globeventil 2 tums gjutjärn

Finns i lager
Artikel: AC7ZMY Modell: 2981-M 2 "Korsreferens: 39A289

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

19 094 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGlobeventil
Body MaterialGjutjärn
MotorhuvstilBultad CI
AnslutningstypPlatt ansiktsfläns
Hantera materialGjutjärn
Hantera typHandhjul
Inlopp till utloppslängd8"
Max. Vätsketemp.450 grader F
Max. Vattentryck125 psi
Rörstorlek2"
StammaterialGjutjärn
Överst på handtaget till inloppscentret10.187 "
Ventilstammens typStigande
KilmaterialBronze

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 16.83
Fartygets höjd (cm)27.18
Fartygets längd (cm)51.56
Fartygets bredd (cm)25.65
HS-kod8481803015
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellInlopp till utloppslängdRörstorlekÖverst på handtaget till inloppscentretPris
MILWAUKEE VENTIL 2981-M - 212 klotventil 2-1/2 tum Gjutjärn | AC7ZMZ 39A290 2981 -M - 2128.5 "2.5 "11-13 / 16 "21 247 kr
MILWAUKEE VALVE 2981-M 3" Globe Valve 3 tum gjutjärn | AC7ZNA 39A291 2981-M 3 "9.5 "3"12.5 "22 144 kr
MILWAUKEE VENTIL 2981-M 4" klotventil 4 tum gjutjärn | AC7ZNB 39A292 2981-M 4 "11.5 "4"15-13 / 16 "31 903 kr
MILWAUKEE VENTIL 2981-M 5" klotventil 5 tum gjutjärn | AC7ZNC 39A293 2981-M 5 "13 "5"16.5 "54 382 kr
MILWAUKEE VENTIL 2981-M 6" klotventil 6 tum gjutjärn | AC7ZND 39A294 2981-M 6 "14 "6"18.5 "54 382 kr
MILWAUKEE VENTIL 2981-M 8" Globe Valve 8 tum gjutjärn | AC7ZNE 39A295 2981-M 8 "19.5 "8"21.125 "102 481 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MILWAUKEE VALVE 2981-M 2 "Globeventil 2 tums gjutjärn
19 094 kr /enhet