TB WOODS W328M22 QT Power Chain Belt Sprocket, Cast Iron, 22mm Belt Width, 3.208 inch Pitch Dia. | AK6XBJ

TB WOODS W328M22 QT Power Chain Rem Kedjehjul, Gjutjärn, 22 mm rembredd, 3.208 tum Pitch Dia.

Artikel: AK6XBJ Modell: W328M22
2 578 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVäxellåda kedjehjul
Bälte bredd22mm
HåltypSnabbkoppling bussning
bussningQT
Dimension E0.03 "
Dimension L1 1 / 4 "
Dimension M0"
Ansiktsbredd1.22 "
Navets längd0.88 "
Navplats0.34 "
Tröghet WR0.01 lbs.-sq. med.
Inuti Dia.2.56 "
MaterialGjutjärn
Max. Varvtal7930 RPM
Antal tänder32
Utanför Dia.3.15 "
Tonhöjd180-036
Pitch Dia.3.208 "
Typ av produktQT Power Chain
RPM hög7,930 rpm
Vikt1.3 kg

Produktvarianter

ProduktModellNavplatsBälte breddHåltypTröghet WRInuti Dia.MaterialMax. VarvtalAntal tänderPris
TB WOODS W228M12 QT Power Chain Rem Kedjehjul, Gjutjärn, 12 mm rembredd, 2.206 tum Pitch Dia. | AK6XAT W228M121.63 "12mmFärdig utan Keyway--Gjutjärn11620 RPM222 030 kr
RFQ
TB WOODS W228M22 QT Power Chain Rem Kedjehjul, Gjutjärn, 22 mm rembredd, 2.206 tum Pitch Dia. | AK6XAU W228M221.63 "22mmFärdig utan Keyway--Gjutjärn11620 RPM222 416 kr
RFQ
TB WOODS W228M60 QT Power Chain Rem Kedjehjul, Gjutjärn, 60 mm rembredd, 2.206 tum Pitch Dia. | AK6XAV W228M601.63 "60mmFärdig utan Keyway0.01 lbs.-sq. med.-Gjutjärn11620 RPM223 042 kr
RFQ
TB WOODS W248M12 QT Power Chain Rem Kedjehjul, segjärn, 12 mm rembredd, 2.406 tum Pitch Dia. | AK6XAW W248M12-12mmSnabbkoppling bussning-1.34 "Duktilt järn16230 RPM241 830 kr
RFQ
TB WOODS W248M22 QT Power Chain Rem Kedjehjul, segjärn, 22 mm rembredd, 2.406 tum Pitch Dia. | AK6XAX W248M22-22mmSnabbkoppling bussning-1.34 "Duktilt järn16230 RPM242 596 kr
RFQ
TB WOODS W248M60 QT Power Chain Rem Kedjehjul, Gjutjärn, 60 mm rembredd, 2.406 tum Pitch Dia. | AK6XAY W248M601.81 "60mmFärdig utan Keyway0.01 lbs.-sq. med.-Gjutjärn10630 RPM243 367 kr
RFQ
TB WOODS W268M12 QT Power Chain Rem Kedjehjul, segjärn, 12 mm rembredd, 2.607 tum Pitch Dia. | AK6XAZ W268M12-12mmSnabbkoppling bussning-1.88 "Duktilt järn14960 RPM261 850 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TB WOODS W328M22 QT Power Chain Rem Kedjehjul, Gjutjärn, 22 mm rembredd, 3.208 tum Pitch Dia.
2 578 kr /enhet