Milwaukee BB1-10A0- 114 fjärilsventil är designad för rörledningar för att isolera och reglera vätskeflödet. Den består av en ventilkropp, skiva, säte, spindel och tätning som samverkar för att ge dubbelriktat flöde och bubbeltät avstängning i rörsystemet.
Funktioner:
- Denna smörbollsventil har bronskonstruktion för att erbjuda duktilitet och utmärkt rost-/korrosionsbeständighet.
- Den har en gängad design för läckagesäker anslutning till rörsystemet och stänger långsamt för att förhindra vattenslag.
- Den är integrerad med en Buna-N O-ring för att erbjuda styrka och seghet, samt överlägsen motståndskraft mot slipmedel. Den tål ett maximalt tryck och temperatur på 175 psi respektive 180 grader F.
- Den levereras med en full portöppning som eliminerar minskningen av flödet när vatten går från röret till ventilen.
Vanliga frågor och svar:
F. Vilken funktion har Viton-stolen?
S. Vitonsätet motstår inträngning av föroreningar och ger isolering och fullt flöde utan tryckfall.
F. Vad är användningen av den blotta stamoperatören?
S. Denna Milwaukee smörkulaventil är förenklad med en öppningsmanövrering med bar spindel som minskar trycket i insugningssystemet när gasreglaget är stängt och förhindrar kompressorstöt.
F. Vad är fördelen med designen i ett stycke?
A. Ventilen har en design i ett stycke för att ge ett styvt stöd och inriktning för skivan.