Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MILWAUKEE VENTIL BB2-350 3/4 skivventil 3/4 tums lödbrons | AA9YRW 1JRL9

MILWAUKEE VALVE BB2-350 3/4 skivventil 3/4 tums lödbrons

Finns i lager
Artikel: AA9YRW Modell: BB2-350 3/4Korsreferens: 1JRL9
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
614SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 6
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFjärilsskivventil
Body MaterialBronze
Hantera typGear Operated
Max. Vattentryck175 psi
Rörstorlek3 / 4 "
Temp. Räckvidd30 till 275 grader F

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2925
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)13.72
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod8481801090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHantera typRörstorlekTemp. RäckviddPris
MILWAUKEE VALVE BB2-100 1/4 skivventil 1 st. 1/4 tum bronsfnpt | AA9YRB 1JNL9 BB2-100 1/4Spak1 / 4 "30 till 275 grader F461SEK
MILWAUKEE VALVE BB2-100 3/8 skivventil 1 st 3/8 tum bronsfnpt | AA9YRC 1JPL1 BB2-100 3/8Spak3 / 8 "30 till 275 grader F582SEK
MILWAUKEE VALVE BB2-100 1/2 skivventil 1 st 1/2 tum bronsfnpt | AA9YRD 1JPL2 BB2-100 1/2Gear Operated1 / 2 "30 till 275 grader F399SEK
MILWAUKEE VALVE BB2-100 3/4 skivventil 1 st 3/4 tum brons Fnpt | AA9YRE 1JPL3 BB2-100 3/4Gear Operated3 / 4 "30 till 275 grader F403SEK
MILWAUKEE VALVE BB2-100 1 skivventil 1 st 1 tum bronsfnpt | AA9YRF 1JPL4 BB2-100 1Gear Operated1"30 till 275 grader F563SEK
MILWAUKEE VALVE BB2-100 1 1/4 skivventil 1 st. 1-1 / 4 tum bronsfnpt | AA9YRG 1JPL5 BB2-100 1 1/4Spak1.25 "30 till 275 grader F861SEK
MILWAUKEE VALVE BB2-100 1 1/2 skivventil 1 st. 1-1 / 2 tum bronsfnpt | AA9YRH 1JPL6 BB2-100 1 1/2Gear Operated1.5 "30 till 275 grader F1 126 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MILWAUKEE VALVE BB2-350 3/4 skivventil 3/4 tums lödbrons
614SEK /enhet