MILWAUKEE VENTIL GLC33E 3 Vridspjällsventil Elektrisk storlek 3 In | AE4TJH 5MPP4

MILWAUKEE VALVE GLC33E 3 fjärilsventil elektrisk storlek 3 tum

Finns i lager
Artikel: AE4TJH Modell: GLC33E 3Korsreferens: 5MPP4

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

20 717 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFjärilsventil
Body MaterialDuktilt järn
Bultcirkel Dia.6"
förbindelseFläns
Lug Dia.5 / 8-11
Max. Vattentryck200 psi WOG
MonteraDirekt
Antal bulthål4
Rörstorlek3"
SittmaterialEPDM
Spänning115 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.045
Fartygets höjd (cm)18.8
Fartygets längd (cm)42.67
Fartygets bredd (cm)30.99
HS-kod8481809020
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

Milwaukee GLC33E 3 vridspjällsventil är lämplig för att reglera flödet i HVAC-, trycklufts- och vakuumserviceapplikationer där utrymmet är begränsat.

Funktioner:

  • Milwaukee GLC33E 3 vridspjällsventil kan bultas direkt till ett enda flänsrörsystem.
  • Den har en elektriskt manövrerad reversibel motor för att överföra roterande rörelser mellan 0 och 90 grader.
  • Denna ventil har segjärnskonstruktion för hög slagtålighet.

Standarder och godkännanden:

  • API 609
  • MSS SP-67

Vanliga frågor och svar:

F. Vilket tryck har denna ventil?

A. 200 psi.

F. Vad är sätet på Milwaukee-ventilen gjord av?

A. EPDM-gummi.

Produktvarianter

ProduktModellSittmaterialBody MaterialBultcirkel Dia.förbindelseMax. VattentryckMonteraAntal bulthålRörstorlekPris
MILWAUKEE VENTIL GLC23E 2 vridspjällsventil elektronisk 2 tums Npt | AB3ZDE 1WDX1 GLC23E 2EPDMGjutjärn4.75 "Fläns150 psi WOGDirekt42"17 220 kr
MILWAUKEE VENTIL GLC23E 2 1/2 vridspjällsventil Elektronisk 2 1/2 In | AB3ZDF 1WDX2 GLC23E 2 1/2EPDMGjutjärn5.5 "Fläns150 psi WOGDirekt42.5 "18 265 kr
MILWAUKEE VENTIL GLC23E 3 vridspjällsventil Elektronisk 3 In | AB3ZDG 1WDX3 GLC23E 3EPDMGjutjärn6"Fläns150 psi WOGDirekt43"17 527 kr
MILWAUKEE VENTIL GLC23E 4 Vridspjällsventil Elektronisk 4 In | AB3ZDH 1WDX4 GLC23E 4EPDMGjutjärn7.5 "Fläns150 psi WOGDirekt84"22 337 kr
MILWAUKEE VENTIL GLC23E 5 Vridspjällsventil Elektronisk 5 In | AB3ZDJ 1WDX5 GLC23E 5EPDMGjutjärn8.5 "Fläns150 psi WOGDirekt85"29 248 kr
MILWAUKEE VENTIL GLC23E 6 vridspjällsventil Elektronisk 6 In | AB3ZDK 1WDX6 GLC23E 6EPDMGjutjärn9.5 "Fläns150 psi WOGDirekt86"36 202 kr
MILWAUKEE VENTIL GLC23E 8 Vridspjällsventil Elektronisk 8 In | AB3ZDL 1WDX7 GLC23E 8EPDMGjutjärn11.75 "Fläns150 psi WOGDirekt88"53 049 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MILWAUKEE VALVE GLC33E 3 fjärilsventil elektrisk storlek 3 tum
20 717 kr /enhet