MILWAUKEE VENTIL GLC23E 2 1/2 vridspjällsventil Elektronisk 2 1/2 In | AB3ZDF 1WDX2

MILWAUKEE VALVE GLC23E 2 1/2 fjärilsventil elektronisk 2 1/2 tum

Finns i lager
Artikel: AB3ZDF Modell: GLC23E 2 1/2Korsreferens: 1WDX2

Få det Maj 16, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

18 265 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFjärilsventil
Body MaterialGjutjärn
Bultcirkel Dia.5.5 "
förbindelseFläns
Lug Dia.5 / 8-11
Max. Vattentryck150 psi WOG
MonteraDirekt
Antal bulthål4
Rörstorlek2.5 "
SittmaterialEPDM
Spänning115 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.3105
Fartygets höjd (cm)27.43
Fartygets längd (cm)52.07
Fartygets bredd (cm)25.4
HS-kod8481809020
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellSittmaterialBody MaterialBultcirkel Dia.förbindelseMax. VattentryckMonteraAntal bulthålRörstorlekPris
MILWAUKEE VENTIL GLC23E 2 vridspjällsventil elektronisk 2 tums Npt | AB3ZDE 1WDX1 GLC23E 2EPDMGjutjärn4.75 "Fläns150 psi WOGDirekt42"17 220 kr
MILWAUKEE VENTIL GLC23E 3 vridspjällsventil Elektronisk 3 In | AB3ZDG 1WDX3 GLC23E 3EPDMGjutjärn6"Fläns150 psi WOGDirekt43"17 527 kr
MILWAUKEE VENTIL GLC23E 4 Vridspjällsventil Elektronisk 4 In | AB3ZDH 1WDX4 GLC23E 4EPDMGjutjärn7.5 "Fläns150 psi WOGDirekt84"22 337 kr
MILWAUKEE VENTIL GLC23E 5 Vridspjällsventil Elektronisk 5 In | AB3ZDJ 1WDX5 GLC23E 5EPDMGjutjärn8.5 "Fläns150 psi WOGDirekt85"29 248 kr
MILWAUKEE VENTIL GLC23E 6 vridspjällsventil Elektronisk 6 In | AB3ZDK 1WDX6 GLC23E 6EPDMGjutjärn9.5 "Fläns150 psi WOGDirekt86"36 202 kr
MILWAUKEE VENTIL GLC23E 8 Vridspjällsventil Elektronisk 8 In | AB3ZDL 1WDX7 GLC23E 8EPDMGjutjärn11.75 "Fläns150 psi WOGDirekt88"53 049 kr
MILWAUKEE VENTIL MBEOO - 1" vridspjällsventil 1 tum 120 Vac/nema 4 | AD2LME 3RAX2 MBEOO - 1 "VitonBronze-NPT175 psi WOGKonsol-1"11 790 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MILWAUKEE VALVE GLC23E 2 1/2 fjärilsventil elektronisk 2 1/2 tum
18 265 kr /enhet