MILWAUKEE VENTIL HP1LCS4213 6 Vridspjällsventil 6 tums kolstål | AD7RJX 4GAM3

MILWAUKEE VALVE HP1LCS4213 6 "Butterfly Ventil Lug 6 tum kolstål

Finns i lager
Artikel: AD7RJX Modell: HP1LCS4213 6 "Korsreferens: 4GAM3

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

31 744 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFjärilsventil
Body MaterialKolstål
Bultcirkel Dia.9.5 "
Skivmaterial316 Stainless Steel
Hantera typGear
FodermaterialRPTFE
Lug Dia.3 / 4-10
Max. Ångtryck150 psi
Max. Vattentryck285 psi
Antal bulthål8
Rörstorlek6"
StilJuli
Temp. Räckvidd-20 till 400 grader F

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 15.3
Fartygets höjd (cm)38.74
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8481803075
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

Milwaukee HP1LCS4213 spjällventil är en kvartsvarvsventil som ger On/Off eller modulerande service i rörledningar. Den har en kropp av kolstål för att motstå ryck samtidigt som den stryper flödet. Den används i avloppsvattenrening, brandskydd och farmaceutiska tillämpningar där utrymmet är begränsat.

Funktioner:

  • Milwaukee HP1LCS4213 fjärilsventil har dubbel offset geometri för att ge överlägsen tätning.
  • Dess maskin avsmalnande säte ger flera tätningskanter.
  • Skaftet i 17-4 PH rostfritt stål är centrerat i justerbar spindelpackning av stora lager för att minska läckage och flyktiga utsläpp.
  • Denna 6-tums fjärilsventil har CF8M 316 rostfria skivdistanser för att undvika förvrängning av sätet.
  • Dess tätningshållarring har dubbel återvändsgränd (klackstil) och möjliggör enkel borttagning för sätesbyte.

Standarder och godkännanden:

  • ANSI B16.34
  • API 609
  • MSS SP-68

Vanliga frågor och svar:

F. Vilket är driftstemperaturintervallet för denna ventil?

A. -20 till 400 grader Fahrenheit.

F. Hur rengör man ventilen efter användning av farliga medier?

A. Öppna ventilen till hälften och spola ledningen för att avlägsna den farliga vätskan från ventilhåligheterna.

F. Vilket tryck har denna ventil?

A.

  • Maximalt ångtryck - 150 psi
  • Maximalt vattentryck - 285 psi

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekBody MaterialBultcirkel Dia.Temp. RäckviddSkivmaterialHantera typFodermaterialMax. VattentryckPris
MILWAUKEE VENTIL CL223E 2 fjärilsventil 2 tums gjutjärn Epdm liner | AA9XZE 1JBD1 CL223E 22"Gjutjärn4.75 "-30 till 250 grader FAluminium / bronsSpakEPDM200 psi2 229 kr
MILWAUKEE VENTIL CL223E 2 1/2 vridspjällsventil 2 1/2 tum Epdm Liner | AA9XZF 1JBD3 CL223E 2 1/22.5 "Gjutjärn5.5 "-30 till 250 grader FAluminium / bronsSpakEPDM200 psi2 303 kr
MILWAUKEE VENTIL CL223E 3 Vridspjällsventil 3 tums gjutjärn Epdm Liner | AA9XZG 1JBD5 CL223E 33"Gjutjärn6"-30 till 250 grader FAluminium / bronsSpakEPDM200 psi2 480 kr
MILWAUKEE VENTIL CL223E 4 Vridspjällsventil 4 tums gjutjärn Epdm Liner | AA9XZH 1JBD7 CL223E 44"Gjutjärn7.5 "-30 till 250 grader FAluminium / bronsSpakEPDM200 psi3 297 kr
MILWAUKEE VENTIL CL223E 5 Fjärilsventil Lug 5 Inch Gjutjärn Epdm Liner | AA9XZJ 1JBD9 CL223E 55"Gjutjärn8.5 "-30 till 250 grader FAluminium / bronsSpakEPDM200 psi4 349 kr
MILWAUKEE VENTIL CL223E 6 fjärilsventil 6 tums gjutjärn Epdm foder | AA9XZK 1JBE2 CL223E 66"Gjutjärn9.5 "-30 till 250 grader FAluminium / bronsSpakEPDM200 psi4 715 kr
MILWAUKEE VALVE CL223E 8 Butterfly Valve Lug 8 tums gjutjärn Epdm Liner | AA9XZL 1JBE4 CL223E 88"Gjutjärn11.75 "-30 till 250 grader FAluminium / bronsSpakEPDM200 psi7 136 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MILWAUKEE VALVE HP1LCS4213 6 "Butterfly Ventil Lug 6 tum kolstål
31 744 kr /enhet