COXREELS P -serien fjäderdrivna slangrullar


Filter
StilModellTotal längdBasstorlekSlanglängdTotal breddInuti Dia.Max. TryckMonteringsstorlekUtanför Dia.Pris (ex moms)
A
P-LP-110
13.5 "5 x 6 "10 ft.5.88 "1 / 4 "300 psi3 x 5 "1 / 2 "3 498 SEK
A
P-LP-115
13.5 "5 x 6 "15 ft.5.88 "1 / 4 "300 psi3 x 5 "1 / 2 "3 644 SEK
B
P-LPL-135
13.5 "5 x 6 "35 ft.5.88 "1 / 4 "300 psi3 x 5 "1 / 2 "3 615 SEK
B
P-LPL-130
13.5 "5 x 6 "30 ft.5.88 "1 / 4 "300 psi3 x 5 "1 / 2 "3 820 SEK
C
P-LP-325
13.5 "5 x 6 "25 ft.6.5 "3 / 8 "300 psi3 x 5 "5 / 8 "4 691 SEK
B
P-LPL-125
13.5 "5 x 6 "25 ft.5.88 "1 / 4 "300 psi3 x 5 "1 / 2 "3 615 SEK
A
P-LP-130
13.5 "5 x 6 "30 ft.5.88 "1 / 4 "300 psi3 x 5 "1 / 2 "4 200 SEK
D
P-LPL-325
13.5 "5 x 6 "25 ft.6.5 "3 / 8 "300 psi3 x 5 "5 / 8 "4 283 SEK
A
P-LP-135
13.5 "5 x 6 "35 ft.5.88 "1 / 4 "300 psi3 x 5 "1 / 2 "4 332 SEK
A
P-LP-125
13.5 "5 x 6 "25 ft.5.88 "1 / 4 "300 psi3 x 5 "1 / 2 "4 054 SEK
B
P-HPL-130
17.13 "6 x 6 "30 ft.7"1 / 4 "5000 psi4 x 5 "9 / 16 "6 279 SEK
A
P-LP-330
17.13 "6 x 6 "30 ft.6.75 "3 / 8 "300 psi4 x 5 "5 / 8 "4 932 SEK
B
P-MPL-330
17.13 "6 x 6 "30 ft.7"3 / 8 "3000 psi4 x 5 "11 / 16 "5 561 SEK
B
P-LPL-340
17.13 "6 x 6 "40 ft.6.75 "3 / 8 "300 psi4 x 5 "5 / 8 "4 654 SEK
A
P-HP-125
17.13 "6 x 6 "25 ft.7"1 / 4 "5000 psi4 x 5 "9 / 16 "8 050 SEK
A
P-MP-330
17.13 "6 x 6 "30 ft.7"3 / 8 "3000 psi4 x 5 "11 / 16 "7 932 SEK
A
P-LP-430
17.13 "6 x 6 "30 ft.7"1 / 2 "300 psi4 x 5 "3 / 4 "5 722 SEK
A
P-MP-420
17.13 "6 x 6 "20 ft.7"1 / 2 "2500 psi4 x 5 "13 / 16 "8 006 SEK
B
P-LPL-140
17.13 "6 x 6 "40 ft.6.75 "1 / 4 "300 psi4 x 5 "1 / 2 "4 551 SEK
A
P-MP-425
17.13 "6 x 6 "25 ft.7"1 / 2 "2500 psi4 x 5 "13 / 16 "8 357 SEK
A
P-LP-425
17.13 "6 x 6 "25 ft.7"1 / 2 "300 psi4 x 5 "3 / 4 "5 386 SEK
B
P-LPL-430
17.13 "6 x 6 "30 ft.7"1 / 2 "300 psi4 x 5 "3 / 4 "5 064 SEK
A
P-LP-335
17.13 "6 x 6 "35 ft.6.75 "3 / 8 "300 psi4 x 5 "5 / 8 "5 371 SEK
B
P-MPL-425
17.13 "6 x 6 "25 ft.7"1 / 2 "2500 psi4 x 5 "13 / 16 "6 000 SEK
A
P-HP-325
17.13 "6 x 6 "25 ft.7"3 / 8 "4000 psi4 x 5 "11 / 16 "8 708 SEK
B
P-MPL-430
17.13 "6 x 6 "30 ft.7"1 / 2 "2500 psi4 x 5 "13 / 16 "6 308 SEK
B
P-HPL-330
17.13 "6 x 6 "30 ft.7"3 / 8 "4000 psi4 x 5 "11 / 16 "6 615 SEK
E
P-LP-450
17.13 "6 x 6 "50 ft.7"1 / 2 "300 psi4 x 5 "3 / 4 "7 598 SEK
A
P-MP-320
17.13 "6 x 6 "20 ft.7"3 / 8 "3000 psi4 x 5 "11 / 16 "6 879 SEK
A
P-HP-120
17.13 "6 x 6 "20 ft.7"1 / 4 "5000 psi4 x 5 "9 / 16 "7 201 SEK
B
P-LPL-335
17.13 "6 x 6 "35 ft.6.75 "3 / 8 "300 psi4 x 5 "5 / 8 "4 551 SEK
B
P-MPL-320
17.13 "6 x 6 "20 ft.7"3 / 8 "3000 psi4 x 5 "11 / 16 "5 517 SEK
D
P-LPL-350
17.13 "6 x 6 "50 ft.6.75 "3 / 8 "300 psi4 x 5 "5 / 8 "5 385 SEK
B
P-LPL-150
17.13 "6 x 6 "50 ft.6.75 "1 / 4 "300 psi4 x 5 "1 / 2 "4 551 SEK
B
P-HPL-325
17.13 "6 x 6 "25 ft.7"3 / 8 "4000 psi4 x 5 "11 / 16 "6 615 SEK
A
P-HP-320
17.13 "6 x 6 "20 ft.7"3 / 8 "4000 psi4 x 5 "11 / 16 "8 357 SEK
B
P-LPL-425
17.13 "6 x 6 "25 ft.7"1 / 2 "300 psi4 x 5 "3 / 4 "4 903 SEK
B
P-HPL-320
17.13 "6 x 6 "20 ft.7"3 / 8 "4000 psi4 x 5 "11 / 16 "6 381 SEK
A
P-LP-340
17.13 "6 x 6 "40 ft.6.75 "3 / 8 "300 psi4 x 5 "5 / 8 "5 664 SEK
A
P-LP-140
17.13 "6 x 6 "40 ft.6.75 "1 / 4 "300 psi4 x 5 "1 / 2 "5 225 SEK
A
P-HP-130
17.13 "6 x 6 "30 ft.7"1 / 4 "5000 psi4 x 5 "9 / 16 "8 386 SEK
A
P-LP-150
17.13 "6 x 6 "50 ft.6.75 "1 / 4 "300 psi4 x 5 "1 / 2 "5 547 SEK
B
P-LPL-450
17.13 "6 x 6 "50 ft.7"1 / 2 "300 psi4 x 5 "3 / 4 "5 986 SEK
E
P-LP-350
17.13 "6 x 6 "50 ft.6.75 "3 / 8 "300 psi4 x 5 "5 / 8 "6 551 SEK
B
P-MPL-420
17.13 "6 x 6 "20 ft.7"1 / 2 "2500 psi4 x 5 "13 / 16 "6 000 SEK
B
P-LPL-415
17.13 "6 x 6 "15 ft.7"1 / 2 "300 psi4 x 5 "3 / 4 "4 903 SEK
B
P-HPL-135
17.13 "6 x 6 "35 ft.7"1 / 4 "5000 psi4 x 5 "9 / 16 "6 381 SEK
B
P-MPL-335
17.13 "6 x 6 "35 ft.7"3 / 8 "3000 psi4 x 5 "11 / 16 "5 561 SEK
A
P-MP-325
17.13 "6 x 6 "25 ft.7"3 / 8 "3000 psi4 x 5 "11 / 16 "7 157 SEK
B
P-MPL-325
17.13 "6 x 6 "25 ft.7"3 / 8 "3000 psi4 x 5 "11 / 16 "5 561 SEK
B
P-HPL-125
17.13 "6 x 6 "25 ft.7"1 / 4 "5000 psi4 x 5 "9 / 16 "6 279 SEK
B
P-LPL-330
17.13 "6 x 6 "30 ft.6.75 "3 / 8 "300 psi4 x 5 "5 / 8 "4 551 SEK
A
P-MP-430
17.13 "6 x 6 "30 ft.7"1 / 2 "2500 psi4 x 5 "13 / 16 "8 767 SEK
A
P-HP-330
17.13 "6 x 6 "30 ft.7"3 / 8 "4000 psi4 x 5 "11 / 16 "9 103 SEK
A
P-LP-415
17.13 "6 x 6 "15 ft.7"1 / 2 "300 psi4 x 5 "3 / 4 "5 122 SEK
A
P-MP-335
17.13 "6 x 6 "35 ft.7"3 / 8 "3000 psi4 x 5 "11 / 16 "8 152 SEK
A
P-HP-135
17.13 "6 x 6 "35 ft.7"1 / 4 "5000 psi4 x 5 "9 / 16 "8 869 SEK
B
P-HPL-120
17.13 "6 x 6 "20 ft.7"1 / 4 "5000 psi4 x 5 "9 / 16 "6 118 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?