MILWAUKEE VENTIL MW-333E 6 fjärilsventil Wafer Storlek 6 In | AE4TFJ 5MPF2

MILWAUKEE VALVE MW-333E 6 fjärilsventil Wafer storlek 6 tum

Finns i lager
Artikel: AE4TFJ Modell: MW-333E 6Korsreferens: 5MPF2

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 826 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFjärilsventil
Body MaterialDuktilt järn
Bultcirkel Dia.9.5 "
SkivmaterialAluminium / brons
Hantera typSpak
FodermaterialEPDM
Lug Dia.3 / 4-10
Max. Vattentryck200 psi
Antal bulthål2
Rörstorlek6"
StilRån
Temp. Räckvidd-30 till 250 grader F

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 11.394
Fartygets höjd (cm)18.03
Fartygets längd (cm)41.91
Fartygets bredd (cm)30.23
HS-kod8481803030
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellTemp. RäckviddBody MaterialBultcirkel Dia.SkivmaterialHantera typFodermaterialAntal bulthålRörstorlekPris
MILWAUKEE VENTIL MW222B 8 Fjärilsventil Wafer 8 Inch Ci Buna Liner | AA9YAQ 1JBL4 MW222B 810 till 180 grader FGjutjärn11.75 "Förnicklat segjärnSpakbra28"8 245 kr
MILWAUKEE VENTIL MW322B 8 vridspjällsventil Wafer 8 tums växelhandtag | AA9YAT 1JBL8 MW322B 810 till 180 grader FGjutjärn11.75 "Förnicklat segjärnSpakbra28"11 701 kr
MILWAUKEE VENTIL MW222V 8 fjärilsventil Wafer 8 Inch Viton Liner | AA9YBF 1JBR5 MW222V 8-20 till 300 grader FGjutjärn11.75 "Förnicklat segjärnSpakViton28"16 719 kr
MILWAUKEE VENTIL MW322V 8 Fjärilsventil Wafer 8 Inch Viton Gear | AA9YBH 1JBR9 MW322V 8-20 till 300 grader FGjutjärn11.75 "Förnicklat segjärnSpakViton28"20 901 kr
MILWAUKEE VENTIL MW-233E 8 Vridspjällsventil Wafer Pipe Storlek 8 In | AE4TFB 5MPE5 MW-233E 8-30 till 250 grader FDuktilt järn11.75 "Aluminium / bronsSpakEPDM28"9 000 kr
MILWAUKEE VENTIL MW-233E 2 vridspjällsventil Wafer Style Storlek 2 In | AE4TFC 5MPE6 MW-233E 2-30 till 250 grader FDuktilt järn4.75 "Aluminium / bronsSpakEPDM22"2 445 kr
MILWAUKEE VALVE MW-233E 2/12 Butterfly Valve Wafer Pipe Size 2 1/2 In | AE4TFD 5MPE7 MW-233E 2/12-30 till 250 grader FDuktilt järn5.5 "Aluminium / bronsSpakEPDM22.5 "2 618 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MILWAUKEE VALVE MW-333E 6 fjärilsventil Wafer storlek 6 tum
7 826 kr /enhet