BROAN NUTONE Avgasfläktar


Filter
Ansvarsfrihet: Horisontell , Utsläppshöjd (in.): 3.25 , Utsläppsbredd (in.): 10 , Husmaterial: Stål , Hz: 60 , Monteringsplats: Tak , Fas: 1 , Spänning: 120 , Watt: 148
StilModellMotorvarvtalAmpsCFM @ 0.000-in. SPTypCFM @ 0.100-in. SPKanal Dia.BostadshöjdHusets längdPris (ex moms)
A
511
15750.9-Rum till rum180-11.5 "Justera 3 till 5-1 / 2 "2 690 SEK
B
502
16001.7-Tak eller vägg270-3.25 "16.75 "-
RFQ
C
504
16001.7350Tak35010 "7"-1 800 SEK
D
506
16251.7470Kök, vägg, kedjedriven-10-3 / 8 "14.25 "Adj 4-1 / 2 till 9-1 / 2 "-
RFQ
B
503
17251.5-Tak eller vägg1604"3.25 "14 "2 462 SEK
E
509
19251.5180Genom väggen-8-3 / 8 "14.25 "Adj 4-1 / 2 till 9-1 / 2 "1 889 SEK
F
509S
19251.5180Genom väggen-8-3 / 8 "14.25 "Adj 4-1 / 2 till 9-1 / 2 "3 032 SEK
C
505
19751.5180Tak1808"7"-2 007 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?