Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MILWAUKEE VENTILE UP148 - 34 grindventil 3/4 tum brons | AE3PVL 5EMV8

MILWAUKEE VALVE UP148 - 34 Ventil 3/4 tum brons

Finns i lager
Artikel: AE3PVL Modell: UP148 - 34Korsreferens: 5EMV8
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
1 117 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPortventil
Body MaterialBronze
MotorhuvstilGängad
AnslutningstypGängad
Hantera materialFormbart järn
Hantera typHandhjul
Inlopp till utloppslängd2.125 "
Max. Vätsketemp.180 grader F
Max. Vattentryck300 psi
Rörstorlek3 / 4 "
StammaterialBronze
Överst på handtaget till inloppscentret5-27 / 32 "
Ventilstammens typStigande
KilmaterialBronze

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6975
Fartygets höjd (cm)7.87
Fartygets längd (cm)47.24
Fartygets bredd (cm)37.08
HS-kod8481801060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellInlopp till utloppslängdRörstorlekÖverst på handtaget till inloppscentretVentilstammens typPris
MILWAUKEE VENTIL UP105 - 14 grindventil 1/4 tum brons | AE3PUT 5EMU0 UP105 - 141.75 "1 / 4 "3.625 "Icke-stigande939SEK
MILWAUKEE VENTIL UP105 - 38 grindventil 3/8 tum brons | AE3PUU 5EMU1 UP105 - 381 13 / 16 "3 / 8 "3.625 "Icke-stigande939SEK
MILWAUKEE VENTIL UP105 - 12 gateventil 1/2 tum brons | AE3PUV 5EMU2 UP105 - 122"1 / 2 "6.625 "Icke-stigande991SEK
MILWAUKEE VENTIL UP105 - 34 grindventil 3/4 tum brons | AE3PUW 5EMU3 UP105 - 342.125 "3 / 4 "4.375 "Icke-stigande1 032 kr
MILWAUKEE VALVE UP105 1 Portventil 1 tum Brons Icke-stigande stjälk | AE3PUX 5EMU4 UP105 12 9 / 16 "1"5"Icke-stigande1 274 kr
MILWAUKEE VENTIL UP105 - 114 grindventil 1-1/4 tum brons | AE3PUY 5EMU5 UP105 - 1142 25 / 32 "1.25 "5-5 / 16 "Icke-stigande1 956 kr
MILWAUKEE VENTIL UP105 - 112 grindventil 1-1/2 tums brons | AE3PUZ 5EMU6 UP105 - 1122 13 / 16 "1.5 "6-11 / 32 "Icke-stigande2 258 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MILWAUKEE VALVE UP148 - 34 Ventil 3/4 tum brons
1 117 kr /enhet