Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MILWAUKEE VALVE UPBA-480BH- 34 Kulventil Mässing 2-delad 3/4 tum 200 Psi | AG2AVJ 31CD09

MILWAUKEE VALVE UPBA-480BH- 34 kulventil Mässing 2-delad 3/4 tum 200 Psi

Finns i lager
Artikel: AG2AVJ Modell: UPBA-480BH- 34Korsreferens: 31CD09

Få det Maj 20, Måndag
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
1 466 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventil
BollmaterialCP mässing
Kulventil ProduktgruppManuell
Body MaterialMässing
KroppsstilI kö
ComplianceNSF 372/61
AnslutningstypTryck på x Slang
Hantera materialStål
Hantera typSpak
Slang-ID3 / 4 "
Max. Tryck200 psi
Rörstorlek3 / 4 "
Portfull
TätningsmaterialPTFE
SittmaterialPTFE
StammaterialMässing
StammtypUtblåsningsbevis
Temp. Räckvidd0 grader till 250 grader F.
Rörstorlek3 / 4 "
Ventilstruktur2-Piece

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.405
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod8481801085

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekRörstorlekPris
MILWAUKEE VALVE UPBA-480BH- 12 Kulventil Mässing 2-delad 1/2 tum 200 psi | AG2AVH 31CD08 UPBA-480BH- 121 / 2 "1 / 2 "832SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MILWAUKEE VALVE UPBA-480BH- 34 kulventil Mässing 2-delad 3/4 tum 200 Psi
1 466 kr /enhet