Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MILWAUKEE VALVE UPBA-480BH- 12 Kulventil Mässing 2-delad 1/2 tum 200 psi | AG2AVH 31CD08

MILWAUKEE VALVE UPBA-480BH- 12 kulventil Mässing 2-delad 1/2 tum 200 Psi

Finns i lager
Artikel: AG2AVH Modell: UPBA-480BH- 12Korsreferens: 31CD08
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
832SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventil
BollmaterialCP mässing
Kulventil ProduktgruppManuell
Body MaterialMässing
KroppsstilI kö
ComplianceNSF 372/61
AnslutningstypTryck på x Slang
Hantera materialStål
Hantera typSpak
Slang-ID3 / 4 "
Max. Tryck200 psi
Rörstorlek1 / 2 "
Portfull
TätningsmaterialPTFE
SittmaterialPTFE
StammaterialMässing
StammtypUtblåsningsbevis
Temp. Räckvidd0 grader till 250 grader F.
Rörstorlek1 / 2 "
Ventilstruktur2-Piece

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.225
Fartygets höjd (cm)6.6
Fartygets längd (cm)18.54
Fartygets bredd (cm)17.53
HS-kod8481801085

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekRörstorlekPris
MILWAUKEE VALVE UPBA-480BH- 34 Kulventil Mässing 2-delad 3/4 tum 200 Psi | AG2AVJ 31CD09 UPBA-480BH- 343 / 4 "3 / 4 "1 466 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MILWAUKEE VALVE UPBA-480BH- 12 kulventil Mässing 2-delad 1/2 tum 200 Psi
832SEK /enhet