Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MILWAUKEE-VENTIL UPBA-485B - 12 låg bly-mässingkulventil inlinelödning 1/2 tum | AE3PUL 5EMT4

MILWAUKEE VALVE UPBA-485B - 12 lågt blyande mässingkulventil inlinelod 1/2 tum

Finns i lager
Artikel: AE3PUL Modell: UPBA -485B - 12Korsreferens: 5EMT4
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
334SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventil
BollmaterialFörkromad mässing
Kulventil ProduktgruppManuell
Body MaterialMässing med låg bly
KroppsstilI kö
AnslutningstypLöd x Löd
Hantera materialStål
Hantera typSpak
Max. Tryck600 psi WOG
Max. Ångtryck150 psi WSP
Rörstorlek1 / 2 "
Hamnfull
TätningsmaterialPTFE
SittmaterialPTFE
StammaterialMässing
StammtypUtblåsningsbevis
Temp. RäckviddUpp till 180 grader F.
Ventilstruktur2-Piece

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2475
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod8481801085
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekPris
MILWAUKEE VENTIL UPBA-485B - 34 Lågblyande kulventil i mässing inlinelod 3/4 tum | AE3PUM 5EMT5 UPBA -485B - 343 / 4 "479SEK
MILWAUKEE-VENTIL UPBA485B 1 Mässingskulventil med låg bly Inline-löd 1 In | AE3PUN 5EMT6 UPBA485B 11"675SEK
MILWAUKEE VENTIL UPBA-485B - 114 Lågt bly, mässingkulventil Löd 1-1/4 In | AE3PUP 5EMT7 UPBA -485B - 1141.25 "1 083 kr
MILWAUKEE VENTIL UPBA-485B - 112 Lågt bly, mässingkulventil Löd 1-1/2 In | AE3PUQ 5EMT8 UPBA -485B - 1121.5 "1 390 kr
MILWAUKEE-VENTIL UPBA485B 2 Mässingskulventil med låg ledning Inline löd 2 In | AE3PUR 5EMT9 UPBA485B 22"2 072 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MILWAUKEE VALVE UPBA-485B - 12 lågt blyande mässingkulventil inlinelod 1/2 tum
334SEK /enhet