Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MILWAUKEE VENTIL UPBA-485B - 34 Lågblyande kulventil i mässing inlinelod 3/4 tum | AE3PUM 5EMT5

MILWAUKEE VALVE UPBA-485B - 34 lågt blyande mässingkulventil inlinelod 3/4 tum

Finns i lager
Artikel: AE3PUM Modell: UPBA -485B - 34Korsreferens: 5EMT5
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
432SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventil
BollmaterialFörkromad mässing
Kulventil ProduktgruppManuell
Body MaterialMässing med låg bly
KroppsstilI kö
AnslutningstypLöd x Löd
Hantera materialStål
Hantera typSpak
Max. Tryck600 psi WOG
Max. Ångtryck150 psi WSP
Rörstorlek3 / 4 "
Hamnfull
TätningsmaterialPTFE
SittmaterialPTFE
StammaterialMässing
StammtypUtblåsningsbevis
Temp. RäckviddUpp till 180 grader F.
Ventilstruktur2-Piece

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.342
Fartygets höjd (cm)8.13
Fartygets längd (cm)22.35
Fartygets bredd (cm)17.53
HS-kod8481801085
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekPris
MILWAUKEE-VENTIL UPBA-485B - 12 låg bly-mässingkulventil inlinelödning 1/2 tum | AE3PUL 5EMT4 UPBA -485B - 121 / 2 "301SEK
MILWAUKEE-VENTIL UPBA485B 1 Mässingskulventil med låg bly Inline-löd 1 In | AE3PUN 5EMT6 UPBA485B 11"609SEK
MILWAUKEE VENTIL UPBA-485B - 114 Lågt bly, mässingkulventil Löd 1-1/4 In | AE3PUP 5EMT7 UPBA -485B - 1141.25 "977SEK
MILWAUKEE VENTIL UPBA-485B - 112 Lågt bly, mässingkulventil Löd 1-1/2 In | AE3PUQ 5EMT8 UPBA -485B - 1121.5 "1 254 kr
MILWAUKEE-VENTIL UPBA485B 2 Mässingskulventil med låg ledning Inline löd 2 In | AE3PUR 5EMT9 UPBA485B 22"1 870 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MILWAUKEE VALVE UPBA-485B - 34 lågt blyande mässingkulventil inlinelod 3/4 tum
432SEK /enhet