Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MILWAUKEE 2203-20 Spänningsdetektor 10 - 1000vac Led | AF6XAP 20LN62

MILWAUKEE 2203-20 Spänningsdetektor 10 - 1000vac Led

Finns i lager
Artikel: AF6XAP Modell: 2203-20Korsreferens: 20LN62

Få det Maj 8, Onsdag
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
498SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpänningsdetektor
Hörbar varningJa
BatteritypAAA
Djup29 / 32 "
Diameter29 / 32 "
indikationLED
Längd5 59 / 64 "
Operating temp.14 grader till 122 grader F.
SäkerhetsgraderingCAT IV 1000 VAC
Byt typPÅ AV
Spänningsområde10 till 1000 VAC
Bredd11 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0765
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod9030330040

Produktinformation:

    • Ficklampa (Ja)
    • På / Av-brytare (Ja)
    • Specialegenskaper: Dual Range

Produktvarianter

ProduktModellLängdSäkerhetsgraderingSpänningsområdePris
MILWAUKEE 2200-20 Spänningsdetektor 6 tum längd 50 till 1000vac | AE9FYR 6JHY1 2200-206"Katt IV 1000V50 till 1000 VAC393SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MILWAUKEE 2203-20 Spänningsdetektor 10 - 1000vac Led
498SEK /enhet