A Kroppsdia: 2" , Kroppsmaterial: Solid mässing , CGA-anslutningsuttag: Syre 9/16 "-18 RH / Bränsle 9/16" -18 LH , Cylindergas: Syre och bränsle , Leveranstryckintervall: Syre 100 psig / bränsle 15 psig , Diafragma Material: Neopren , Mätare leveranstryck: Syre 0 till 150 PSIG / bränsle 0 till 30 PSIG , Inloppsmätare: Syre 0 till 4000 / bränsle 0 till 400 psi , Max. Inloppstryck: 4000 psi / 400 psi , Uttagsanslutning: 9/16 "-18 RH syre / 9/16" -18 LH bränsle , Total längd: 4.5 " , Etapper: Single , Typ: Ensteg, Medium Duty