Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MILWAUKEE 2206-20NST Digital klämmätare 200a 40 Ohm | AE4RGV 5MLK0

MILWAUKEE 2206-20NST Digital Clamp Meter 200a 40 Ohm

Finns i lager
Artikel: AE4RGV Modell: 2206-20NSTKorsreferens: 5MLK0
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
5 550 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKlämmätare
AC Strömnoggrannhet+/- 2% + 5 siffror
AC-svarTRMS
Hörbar kontinuitetJa
Automatisk avstängningJa
BatteritypAA
Kalibrerings certifikatNIST
Kalibreringsfrekvens50 till 60 Hz
Kapacitans40nF
Klämmätarens käftstilKläm på
räknar4000
DatahållJa
VisaOmvänd svart LCD
Käftkapacitet5 / 8 "
Max. AC-förstärkare200
Max. AC-volt1000
Max. DC-förstärkare200
Max. DC-volt1000
Max. Ohms40
Operating temp.14 till 122 grader F
SäkerhetsgraderingKatt IV 600V
Temp. Räckvidd-40 grader till 752 grader F (-40 grader till 400 grader C)
TermometertypTyp K Thermocouple

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.765
Fartygets höjd (cm)7.87
Fartygets längd (cm)26.16
Fartygets bredd (cm)14.22
HS-kod9030310000
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Auto Ranging (Ja)
    • Digital / Analog (Digital)
    • Specialfunktioner: Inbyggd spänningsdetektor och LED-arbetsbelysning, hög kontrast, vit på svart skärm med bakgrundsbelysning för enkel avläsning, robust övergjutning ökar hållbarhet och användargrepp

Produktvarianter

ProduktModellKalibreringsfrekvensräknarKäftkapacitetSäkerhetsgraderingPris
MILWAUKEE 2205-20 Digital klämmätare 40 Mohms 200a | AD9AWW 4NYX6 2205-2050 till 60 Hz40005 / 8 "Katt IV 600V2 787 kr
MILWAUKEE 2206-20 Digital klämmätare 200a 40 Mohms | AD9AWX 4NYX7 2206-2050 till 60 Hz40005 / 8 "Katt IV 600V2 806 kr
MILWAUKEE 2205-20NST Digital klämmätare 200a 40 Ohm | AE4RGU 5MLJ9 2205-20NST50 till 60 Hz40005 / 8 "Katt IV 600V5 450 kr
MILWAUKEE 2237-20NST Digital klämmätare 600a 6 Kohms | AE4RGY 5MLK3 2237-20NST51 till 60 Hz60011.437 "KAT III 600V6 760 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MILWAUKEE 2206-20NST Digital Clamp Meter 200a 40 Ohm
5 550 kr /enhet