Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MILWAUKEE 2362-20, 48-11-2420 Flood Light och batteri, M12, 400 lm Max, 10 5/8 tum Max. Höjd | CT3KBY 385JM9

MILWAUKEE 2362-20, 48-11-2420 Flood Light och batteri, M12, 400 lm Max, 10 5/8 Inch Max. Höjd

Finns i lager
Artikel: CT3KBY Model: 2362-20, 48-11-2420Korsreferens: 385JM9

Få det Maj 22, Onsdag
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
2 274 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBatteri

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.0485
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellArtikelPris
MILWAUKEE 2364-20, 48-11-2440 Flood Light och batteri, M12, 1000 lm Max, 7 1/2 tum Max. Höjd | CT3KBX 385JN2 2364-20, 48-11-2440Batteri2 918 kr
MILWAUKEE 2365-20, 48-11-1850 Flood Light och batteri, M18, 1500 lm Max, 6 5/16 tum Max. Höjd | CT3KCB 385JN1 2365-20, 48-11-1850Batteri5 130 kr
MILWAUKEE 2366-20, 48-11-1880 Flood Light och batteri, M18, 4000 lm Max, 9 13/16 tum Max. Höjd | CT3KCC 385JN3 2366-20, 48-11-1880Batteri6 170 kr
MILWAUKEE 2363-20, 48-11-1820 Flood Light och batteri, M18, 700 lm Max, 11 1/2 tum Max. Höjd | CT3KCD 385JN0 2363-20, 48-11-1820Batteri3 137 kr
MILWAUKEE 2361-20, 48-11-1850 Flood Light och batteri, M18, batteri ingår, 1500 lm Max, 2 lägen | CT3KCE 385JM0 2361-20, 48-11-1850Batteri4 469 kr
MILWAUKEE 2356-20 Flood Light, M12, Bare Tool, 1400 lm Max, 3 lägen, 4 5/8 tum Max. Höjd | CT3KCF 800U05 2356-20strålkastare2 280 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MILWAUKEE 2362-20, 48-11-2420 Flood Light och batteri, M12, 400 lm Max, 10 5/8 Inch Max. Höjd
2 274 kr /enhet