Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MILWAUKEE 2456-20 Trådlös spärr 12.0v 1/4 tum 250 rpm | AA4WFK 13G248

MILWAUKEE 2456-20 sladdlös spärr 12.0v 1/4 tum 250 rpm

Finns i lager
Artikel: AA4WFK Modell: 2456-20Korsreferens: 13G248
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
2 565 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrådlös Ratchet
batteri medföljerNej
Byte av batteripaket2XKZ6
Kopplingsstilratchet
Drivstorlek1 / 4 "
Hantera typPistolhandtag
Max. Vridmoment30 fot.lb.
Ingen belastning RPM250
Verktygslängd10.75 "
Verktygsvikt1.5 lb.
Spänning12.0

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.801
Fartygets höjd (cm)7.11
Fartygets längd (cm)26.42
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8467290090
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellDrivstorlekArtikelMax. VridmomentPris
MILWAUKEE 2457-20 Trådlös spärr 12.0v 3/8 tum 250 rpm | AA4WFM 13G250 2457-203 / 8 "Trådlös Ratchet35 fot.lb.2 491 kr
MILWAUKEE 2457-21, 48-11-2420 Sladdlös spärrsats, 1.5 Ah/2.0 Ah, 12VDC | CT3HYF 7DX76 2457-21, 48-11-2420-Spärrkit-5 222 kr
MILWAUKEE 2457-21, 2351-20 sladdlös spärrsats, 1.5 Ah, 12VDC, 3/8 tums drivstorlek | CT3HYG 7DY91 2457-21, 2351-20-Spärrkit-4 940 kr
MILWAUKEE 2457-21, 48-11-2440 sladdlös spärrsats, 1.5Ah/ 4.0A/H, 12VDC, 3/8-tums drivstorlek | CT3HYH 7DZ03 2457-21, 48-11-2440-Spärrkit-5 561 kr
MILWAUKEE 2569-20 Höghastighetsspärr med utökad räckvidd, 35 Ft-Lb fästmoment, 450 rpm fri hastighet, 2.0 Ah | CT3HYJ 800U01 2569-20-ratchet-4 663 kr
MILWAUKEE 2367-20, 2567-20 Light and Ratchet, 35 ft-lb fästmoment, 450 rpm fri hastighet, 1 1/2 tums huvudbredd | CT3HYK 388RM5 2367-20, 2567-20-ratchet-4 840 kr
MILWAUKEE 2457-20, 48-11-2420 Spärrhake, 35 Ft-Lb fästmoment, 250 rpm fri hastighet, 1 1/8 tums huvudbredd, 2.0 Ah | CT3HYL 391W25 2457-20, 48-11-2420-ratchet-3 666 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MILWAUKEE 2456-20 sladdlös spärr 12.0v 1/4 tum 250 rpm
2 565 kr /enhet