Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MILWAUKEE 2530-20 Trådlös cirkelsåg 3600 RPM 12.0V | AH9CLA 39RY15

MILWAUKEE 2530-20 sladdlös cirkelsåg 3600 rpm 12.0V

Finns i lager
Artikel: AH9CLA Modell: 2530-20Korsreferens: 39RY15

Få det Maj 14, Tisdag
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
2 505 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSladdlös cirkelsåg
Arbor Hole10mm
batteri medföljerNej
Byte av batteripaketMilwaukee M12 Li-Ion batteri
Blad Dia.5.375 "
BladsidanVänster
Sladdad / trådlösSladdlös
Ingen belastning RPM3600
SkomaterialAluminium
Verktygslängd12.375 "
Verktygsvikt5.35 lb.
Spänning12.0

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.0375
Fartygets höjd (cm)19.81
Fartygets längd (cm)35.05
Fartygets bredd (cm)17.78
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

Milwaukee 2530-20 sladdlös cirkelsåg används i konstruktions- och träbearbetningsapplikationer för att skära material med precision och effektivitet. Dess sladdlösa design ger rörlighet, vilket gör att användare kan arbeta på platser utan omedelbar tillgång till eluttag.

Funktioner:

  • Milwaukee 2530-20 sladdlös cirkelsåg har en 12V sladdlös strömkälla som ger rörlighet och frihet från eluttag.
  • Den levereras med ett 5-3/8 tums blad optimerat för att kapa trä, vilket ger precision och effektivitet i träbearbetningsapplikationer.
  • Denna sladdlösa cirkelsåg erbjuder ett avfasningsvinkelområde på 0 till 50 grader kvar, vilket möjliggör mångsidiga skärvinklar.
  • Den är utrustad med en POWERSTATE borstlös motor, vilket förbättrar verktygets livslängd, effektivitet och tillförlitlighet.
  • Den har kraftiga aluminiumskydd för förbättrat skydd under krävande applikationer.
  • Den innehåller en LED-lampa för bättre synlighet i skärlinjen, vilket förbättrar noggrannheten i svagt ljus.
  • Den innehåller REDLINK PLUS-intelligens för överbelastningsskydd.

Kompatibla tillbehör:

  • Milwaukee 48-59-1812 batteriladdare: Denna laddare är designad för att effektivt ladda Milwaukee uppladdningsbara batterier, vilket ger en pålitlig strömkälla för den sladdlösa cirkelsågen.

Vanliga frågor och svar:

F. Vilka säkerhetsåtgärder ska jag vidta när jag använder denna Milwaukee-cirkelsåg?

A.

  • Bär skyddsutrustning, inklusive skyddsglasögon och hörselskydd, för att skydda dig själv under skäruppgifter.
  • Säkra alltid ditt arbetsstycke för att förhindra oväntad rörelse eller kast.
  • Håll knivskyddet på plats och fungerande för att skydda mot oavsiktlig kontakt med bladet.
  • Stå vid sidan av skärbanan och bibehåll en stabil ställning för bättre kontroll.
  • Stäng av sågen när du gör justeringar eller byter blad.
  • Starta sågen gradvis och låt den nå full fart innan du kopplar in materialet.
  • Ställ in bladets djup korrekt och se till att det sträcker sig precis under materialets tjocklek.
  • Håll en ren arbetsyta för att förhindra olyckor och bibehålla tydlig sikt.
  • Håll fokus och undvik distraktioner när du använder cirkelsågen.
  • Räck aldrig över eller tvärs över sågen när den är igång.
  • Dubbelkontrollera bladets rotationsriktning enligt tillverkaren.

F. Hur kan jag underhålla och förlänga livslängden på detta cirkelsågblad?

A. Rengör bladet regelbundet, använd korrekt skärteknik och se till att bladet är korrekt installerat och inriktat för att maximera dess livslängd och prestanda.

F. Vilken är strömkällan för denna Milwaukee 2530-20 sladdlösa cirkelsåg?

S. Den sladdlösa cirkelsågen drivs av Milwaukee uppladdningsbara batterier, vilket erbjuder rörlighet och flexibilitet på arbetsplatser.

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MILWAUKEE 2530-20 sladdlös cirkelsåg 3600 rpm 12.0V
2 505 kr /enhet