MILWAUKEE 2717-22HD 48-11-1812 Hammarborrsats, 18V, 0 till 3000 slag per minut, batteri ingår | CF2BEA 338AP0

MILWAUKEE 2717-22HD 48-11-1812 Hammarborrsats, 18V, 0 till 3000 slag per minut, batteri ingår

Finns i lager
Artikel: CF2BEA Model: 2717-22HD 48-11-1812Korsreferens: 338AP0

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

20 256 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHammerborr
Batterikapacitet9 Ah
Slag per minut0 till 3000
Chuck-typSDS Max
Kärnbitskapacitet4"
Hantera typD-handtag
Effekt energi5 fot.lb.
Ingen belastning RPM0 till 450
Solid kapacitet1 9 / 16 "
Verktygslängd18-3 / 4 "
Spänning18

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 16.5038
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellArtikelIngen belastning RPMVerktygslängdSpänningPris
MILWAUKEE 5375-59 Sladdhammare 7.5 A 220v | AF9NXD 30N997 5375-59Hammerborr0 till 1350/250013 "2201 404 kr
MILWAUKEE 48-20-7499 Hammarborrsats, 3/16 X 1/4 X 5/16 X 3/8 X 1/2 X 5/8 tums borrstorlek | CT3KNB 45KP09 48-20-7499Borruppsättning---1 416 kr
MILWAUKEE 48-20-7266 Hammarborr, 1 1/4 tums borrstorlek, 16 tum max borrdjup, 18 tums längd | CT3KNC 45KP07 48-20-7266Hammerborr---1 754 kr
MILWAUKEE 48-20-7433 Hammarborr, 1/4 tums borrstorlek, 8 tum Max borrdjup, 10 tums längd | CT3KND 45KP01 48-20-7433Hammerborr---269SEK
MILWAUKEE 48-20-4300 Hammarborr, 5/8 tums borrstorlek, 5 tum Max borrdjup, 10 tums längd | CT3KNE 45L314 48-20-4300Hammerborr---828SEK
MILWAUKEE 48-20-7361 Hammarborr, 7/16 tums borrstorlek, 4 tum Max borrdjup, 6 tums längd | CT3KNF 45KP02 48-20-7361Hammerborr---257SEK
MILWAUKEE 48-20-7384 Hammarborr, 9/16 tums borrstorlek, 10 tum Max borrdjup, 12 tums längd | CT3KNG 45KP05 48-20-7384Hammerborr---517SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MILWAUKEE 2717-22HD 48-11-1812 Hammarborrsats, 18V, 0 till 3000 slag per minut, batteri ingår
20 256 kr /enhet