Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MILWAUKEE 5375-59 Sladdhammare 7.5 A 220v | AF9NXD 30N997

MILWAUKEE 5375-59 Sladdborrborr 7.5 A 220v

Finns i lager
Artikel: AF9NXD Modell: 5375-59Korsreferens: 30N997
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
1 457 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHammerborr
Amps7.5
Chuckstorlek1 / 2 "
Borrchuck typNycklad
Ingen belastning RPM0 till 1350/2500
Verktygslängd13 "
Verktygsvikt6 lb.
Spänning220

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.087
Fartygets höjd (cm)27.43
Fartygets längd (cm)35.05
Fartygets bredd (cm)9.14
HS-kod8205100000

Produktinformation:

Milwaukee 5375-59 slagborr med sladd är lämplig för exakt borrning i hårda material som betong, murverk och metall, för bygg- och renoveringsprojekt.

Funktioner:

  • Denna Milwaukee sladdborr erbjuder 48000 XNUMX slag per minut (BPM) för att säkerställa effektiv och snabb borrning, vilket ökar produktiviteten.
  • Den inkluderar en chucknyckel, djupmätare och sidohandtag för att förbättra användarens bekvämlighet och kontroll, och erbjuder en omfattande borrlösning.
  • Denna Milwaukee-hammarborr med sladd har en nyckelchuck för att ge ett säkert grepp på borrkronor, vilket säkerställer precision och kontroll vid krävande borruppgifter.

Vanliga frågor och svar:

F. Vilka säkerhetsåtgärder ska jag vidta när jag använder denna Milwaukee sladdborrmaskin?

A.

  • Bekanta dig med borrhammarens bruksanvisning för att förstå dess funktioner och riktlinjer.
  • Bär skyddsutrustning, inklusive glasögon och hörselskydd, för att skydda dig mot potentiella faror.
  • Säkerställ ett väl upplyst och organiserat arbetsområde, säkra arbetsstycket för att förhindra rörelse under borrning.
  • Inspektera borren för skador före varje användning och åtgärda eventuella problem omedelbart med professionell hjälp.
  • Håll ett säkert grepp med båda händerna och stå i en balanserad position för kontroll under drift.
  • Ta bort chucknyckeln innan du börjar för att förhindra skador från en snurrande chucknyckel.
  • Hantera nätsladden, håll den borta från borrområdet och använd ett sladdskydd för att förhindra faror.
  • Stäng av och koppla ur borren före justeringar för att undvika oavsiktlig start.
  • Använd lämpliga borrkronor för materialet och se till att de är ordentligt fastsatta i chucken.
  • Låt borren arbeta i sin takt, undvik överdriven kraft för att förhindra förlust av kontroll.
  • Ta pauser under långvarig användning för att minimera risken för hand-arm vibrationssyndrom (HAVS).

F. Vilka faktorer ska man tänka på när man väljer denna borrhammare?

S. Viktiga faktorer inkluderar märkeffekt, chuckstorlek, slag per minut, sladdlös eller sladdlös design, byggkvalitet, ytterligare funktioner, medföljande tillbehör och säkerhetsfunktioner.

F. Hur rengör och underhåller jag den här borrhammaren?

A.

  • Före rengöring, se till att borren är avstängd och urkopplad för att förhindra olyckor.
  • Använd en mjuk borste för att ta bort damm och skräp från borrens utsida, ventilationsportar och chuck.
  • Inspektera nätsladden för eventuella skador eller slitage och byt ut den vid behov.
  • Ta bort borrkronan med jämna mellanrum och rengör chucken med en borste för att säkerställa att den fungerar smidigt.
  • Applicera en liten mängd smörjmedel på rörliga delar, såsom chucken, för att bibehålla jämn drift.
  • Använd en luftkompressor eller fläkt för att ta bort envis skräp från svåråtkomliga områden.
  • Inspektera regelbundet borren för lösa skruvar eller bultar, dra åt dem efter behov för att bibehålla strukturell integritet.
  • Undersök borrkronorna och tillbehören för slitage och byt ut dem om de visar tecken på skada eller minskad effektivitet.
  • Förvara borrhammaren i en torr och sval miljö, borta från extrema temperaturer och fukt, för att förhindra skador.

Produktvarianter

ProduktModellArtikelIngen belastning RPMVerktygslängdSpänningPris
MILWAUKEE 2717-22HD 48-11-1812 Hammarborrsats, 18V, 0 till 3000 slag per minut, batteri ingår | CF2BEA 338AP0 2717-22HD 48-11-1812Hammerborr0 till 45018-3 / 4 "1820 256 kr
MILWAUKEE 48-20-7499 Hammarborrsats, 3/16 X 1/4 X 5/16 X 3/8 X 1/2 X 5/8 tums borrstorlek | CT3KNB 45KP09 48-20-7499Borruppsättning---1 481 kr
MILWAUKEE 48-20-7266 Hammarborr, 1 1/4 tums borrstorlek, 16 tum max borrdjup, 18 tums längd | CT3KNC 45KP07 48-20-7266Hammerborr---1 754 kr
MILWAUKEE 48-20-7433 Hammarborr, 1/4 tums borrstorlek, 8 tum Max borrdjup, 10 tums längd | CT3KND 45KP01 48-20-7433Hammerborr---269SEK
MILWAUKEE 48-20-4300 Hammarborr, 5/8 tums borrstorlek, 5 tum Max borrdjup, 10 tums längd | CT3KNE 45L314 48-20-4300Hammerborr---828SEK
MILWAUKEE 48-20-7361 Hammarborr, 7/16 tums borrstorlek, 4 tum Max borrdjup, 6 tums längd | CT3KNF 45KP02 48-20-7361Hammerborr---257SEK
MILWAUKEE 48-20-7384 Hammarborr, 9/16 tums borrstorlek, 10 tum Max borrdjup, 12 tums längd | CT3KNG 45KP05 48-20-7384Hammerborr---517SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MILWAUKEE 5375-59 Sladdborrborr 7.5 A 220v
1 457 kr /enhet