Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MILWAUKEE 48-20-7499 Hammarborrsats, 3/16 X 1/4 X 5/16 X 3/8 X 1/2 X 5/8 tums borrstorlek | CT3KNB 45KP09

MILWAUKEE 48-20-7499 Hammarborrsats, 3/16 X 1/4 X 5/16 X 3/8 X 1/2 X 5/8 tums borrstorlek

Finns i lager
Artikel: CT3KNB Modell: 48-20-7499Korsreferens: 45KP09
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
1 481 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBorruppsättning

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.459
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellArtikelIngen belastning RPMVerktygslängdSpänningPris
MILWAUKEE 5375-59 Sladdhammare 7.5 A 220v | AF9NXD 30N997 5375-59Hammerborr0 till 1350/250013 "2201 457 kr
MILWAUKEE 2717-22HD 48-11-1812 Hammarborrsats, 18V, 0 till 3000 slag per minut, batteri ingår | CF2BEA 338AP0 2717-22HD 48-11-1812Hammerborr0 till 45018-3 / 4 "1820 256 kr
MILWAUKEE 48-20-7266 Hammarborr, 1 1/4 tums borrstorlek, 16 tum max borrdjup, 18 tums längd | CT3KNC 45KP07 48-20-7266Hammerborr---1 754 kr
MILWAUKEE 48-20-7433 Hammarborr, 1/4 tums borrstorlek, 8 tum Max borrdjup, 10 tums längd | CT3KND 45KP01 48-20-7433Hammerborr---269SEK
MILWAUKEE 48-20-4300 Hammarborr, 5/8 tums borrstorlek, 5 tum Max borrdjup, 10 tums längd | CT3KNE 45L314 48-20-4300Hammerborr---828SEK
MILWAUKEE 48-20-7361 Hammarborr, 7/16 tums borrstorlek, 4 tum Max borrdjup, 6 tums längd | CT3KNF 45KP02 48-20-7361Hammerborr---257SEK
MILWAUKEE 48-20-7384 Hammarborr, 9/16 tums borrstorlek, 10 tum Max borrdjup, 12 tums längd | CT3KNG 45KP05 48-20-7384Hammerborr---517SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MILWAUKEE 48-20-7499 Hammarborrsats, 3/16 X 1/4 X 5/16 X 3/8 X 1/2 X 5/8 tums borrstorlek
1 481 kr /enhet