Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MILWAUKEE 48-20-3912 Hammarborr Sds Max 9/16 x 21 In | AD6LEY 45L342

MILWAUKEE 48-20-3912 Hammarborr Sds Max 9/16 x 21 tum

Finns i lager
Artikel: AD6LEY Modell: 48-20-3912Korsreferens: 45L342
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
1 165 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHammarborr
Bit Dia.9 / 16 "
Borrlängd15.5 "
Antal skärhuvuden2
Total längd21 "
SkaftformSDS Max
Skaftstorlek45 / 64 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5085
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)62.48
Fartygets bredd (cm)5.59
HS-kod8207502030
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellBit Dia.BorrlängdAntal skärhuvudenTotal längdSkaftformSkaftstorlekPris
MILWAUKEE 48-20-4037 Hammerborr Spline 3/8 x 10 In | AD6LDF 45L285 48-20-40373 / 8 "5"210 "Spline3 / 4 "512SEK
MILWAUKEE 48-20-4051 Hammerborr Spline 1/2 x 16 In | AD6LDG 45L287 48-20-40511 / 2 "11 "216 "Spline3 / 4 "624SEK
MILWAUKEE 48-20-4052 Hammerborr Spline 1/2 x 22 In | AD6LDH 45L288 48-20-40521 / 2 "17 "222 "Spline3 / 4 "778SEK
MILWAUKEE 48-20-4053 Hammerborr Spline 1/2 x 27 In | AD6LDJ 45L289 48-20-40531 / 2 "22 "227 "Spline3 / 4 "926SEK
MILWAUKEE 48-20-4054 ​​Hammerborr Spline 1/2 x 36 In | AD6LDK 45L290 48-20-40541 / 2 "31 "236 "Spline3 / 4 "1 633 kr
MILWAUKEE 48-20-4056 Hammerborr Spline 9/16 x 10 In | AD6LDL 45L291 48-20-40569 / 16 "5"210 "Spline3 / 4 "643SEK
MILWAUKEE 48-20-4057 Hammerborr Spline 9/16 x 23 In | AD6LDM 45L292 48-20-40579 / 16 "18 "223 "Spline3 / 4 "930SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MILWAUKEE 48-20-3912 Hammarborr Sds Max 9/16 x 21 tum
1 165 kr /enhet