Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M5100C9R Iec-stift- och hylsanslutning, hona, 100 A, 120 - 208 VAC, 4-polig, gul | BC9XVC

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M5100C9R Iec stift- och hylsanslutning, hona, 100 A, 120 - 208 VAC, 4-polig, gul

Finns i lager
Artikel: BC9XVC Modell: M5100C9R
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
17 459 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIEC-stift- och hylsanslutning
FärgGul
Ledarstorlek# 3 - # 1/0 AWG
StrömDen 100
ExponeringsvillkorVattentät
MonteringsstilCord
Antal ledare5
Antal poler4
Antal ledningar5
Temperaturintervall75 till -40 grader C, -25 grader C med inverkan
Spänningsvärde120 / 208 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.07

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M5100C9R Iec stift- och hylsanslutning, hona, 100 A, 120 - 208 VAC, 4-polig, gul
17 459 kr /enhet