Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MILWAUKEE 48-22-2434 Nut Driver 7mm Red/black Steel | AG3BQM 32TT17

MILWAUKEE 48-22-2434 Mutterdragare 7mm Röd/svart Stål

Finns i lager
Artikel: AG3BQM Modell: 48-22-2434Korsreferens: 32TT17

Få det Maj 7, Tisdag
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
207SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMutter Driver
Färg kodJa
HandleGummi
Hantera färgRöd med svart grepp
Handtag DesignKuddgrepp
Hex7 mm
Hexstorlek7.0mm
Ingen parkeringNej
Total längd7"
SAE eller metriskmetrisk
AxelIhålig
ShankHex
Skaftlängd3"
SkaftmaterialStål
SkafttypHollow Hex
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)22.86
Fartygets längd (cm)1.91
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8204200000

Produktvarianter

ProduktModellHexHexstorlekTotal längdSAE eller metriskSkaftlängdPris
MILWAUKEE 48-22-2421 Mutterdragare 1/4 tum Röd / svart stål | AG3BPU 32TR99 48-22-24211 / 4 "1 / 4 "7"SAE3"176SEK
MILWAUKEE 48-22-2422 Mutterdragare 5/16 tum röd / svart stål | AG3BPV 32TT01 48-22-24225 / 16 "5 / 16 "7"SAE3"186SEK
MILWAUKEE 48-22-2423 Mutterdrivare 11/32 tum Röd/svart stål | AG3BPW 32TT02 48-22-242311 / 32 "11 / 32 "7"SAE3"184SEK
MILWAUKEE 48-22-2425 Mutterdrivare 7 / 16in Rött / svart stål | AG3BPY 32TT04 48-22-24257 / 16 "7 / 16 "7"SAE3"199SEK
MILWAUKEE 48-22-2426 Mutterdragare 1/2 tum Röd / svart stål | AG3BPZ 32TT05 48-22-24261 / 2 "1 / 2 "7.5 "SAE3.5 "199SEK
MILWAUKEE 48-22-2427 Mutterdragare 9 / 16in Rött / svart stål | AG3BQA 32TT06 48-22-24279 / 16 "9 / 16 "7.5 "SAE3.5 "218SEK
MILWAUKEE 48-22-2431 Mutterdragare 5mm Röd / svart stål | AG3BQJ 32TT14 48-22-24315 mm5.0mm7"metrisk3"354SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MILWAUKEE 48-22-2434 Mutterdragare 7mm Röd/svart Stål
207SEK /enhet