Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MILWAUKEE 48-32-4184 Power Bit 1/4 x 2 tum T20-punkt PK25 | AH3QLL 33GM83

MILWAUKEE 48-32-4184 Power Bit 1/4 x 2 tum T20 Point PK25

Finns i lager
Artikel: AH3QLL Modell: 48-32-4184Korsreferens: 33GM83
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
799SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPower Bit
AnsökningsmetodInverkan
BitstilTorx (R)
FinishSvart fosfat
MaterialS2 stål
Total längd2"
PunktstorlekT20
SAE eller metriskSAE

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.225
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)10.67
Fartygets bredd (cm)7.62
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Sexkantsstorlek: 1/4 "
    • Shank Style: Hex
    • Single End / Double End: Single End
    • Påverkan: Ja

Produktvarianter

ProduktModellArtikelTotal längdPunktstorlekförp. Antal.Pris
MILWAUKEE 48-32-4414 Skruvbits 1 tum 2st 1/4 tum Hex PK2 | AG9EEB 19RJ99 48-32-4414Sätt in bit1"T20262SEK
MILWAUKEE 48-32-4914 Power Bit 1/4 x 2 tum T30 Point PK2 | AG9EEF 19RK05 48-32-4914Power Bit2"T302111SEK
MILWAUKEE 48-32-4561 Power Bit 1/4 x 3-1 / 2 tum T25-punkt | AG9EEG 19RK06 48-32-4561Power Bit3.5 "T25169SEK
MILWAUKEE 48-32-4134 Insatsbit 1/4 x 1 tum tjock15-punkts PK25 | AH3QLC 33GM75 48-32-4134Sätt in bit1"T1525347SEK
MILWAUKEE 48-32-4135 Insatsbit 1/4 x 1 tum T20-punkt PK25 | AH3QLD 33GM76 48-32-4135Sätt in bit1"T2025382SEK
MILWAUKEE 48-32-4136 Insatsbit 1/4 x 1 tum T25-punkt PK25 | AH3QLE 33GM77 48-32-4136Sätt in bit1"T2525342SEK
MILWAUKEE 48-32-4185 Power Bit 1/4 x 2 tum T25-punkts PK25 | AH3QLM 33GM84 48-32-4185Power Bit2"T2525893SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MILWAUKEE 48-32-4184 Power Bit 1/4 x 2 tum T20 Point PK25
799SEK /packa