Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GROTE 47952 Clearance / marker Lamp With Chrome Bezel | AB9FMZ 2CVY8

GROTE 47952 Frigångs-/markeringslampa med kromram

Finns i lager
Artikel: AB9FMZ Modell: 47952Korsreferens: 2CVY8
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
334SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelClearance Marker-lampa
FärgRed
Ström0.05A
Djup7 / 16 "
PassarSmala applikationer
lamptypLED
Längd3"
MaterialPolykarbonat / ABS
Monteringstypgenomföringen
FormaOval
UppsägningstypKabelansluten med 0.180 kulavslutning
TypLåg profil
Används förByte
Volt-lampa12
Bredd15 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.018
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod8512204040
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellMonteringstypFärgStrömUppsägningstypTypBreddDjupPassarPris
GROTE 45262 Clearance / marker Lamp Lens Optic Red | AB9FKR 2CVR9 45262ytaRed0.66ATrådbundenOptisk lins2"31 / 32 "-79SEK
GROTE 45263 Rensnings- / markeringslampa Linsoptik gul | AB9FKT 2CVT1 45263ytaGul0.66ATrådbundenOptisk lins2"31 / 32 "-79SEK
GROTE 47953 Clearance / marker Lamp With Chrome Bezel | AB9FNA 2CVY9 47953genomföringenGul0.05AKabelansluten med 0.180 kulavslutningLåg profil15 / 16 "7 / 16 "Smala applikationer304SEK
GROTE 47962 Clearance / marker Lampa Led Micronova Röd | AB9FNB 2CVZ1 47962genomföringenRed0.05AKabelansluten med 0.180 kulavslutning-1 3 / 32 "7 / 16 "Smala applikationer275SEK
GROTE 47963 Rensnings- / markeringslampa Led Micronova Gul | AB9FNC 2CVZ2 47963genomföringenGul0.05AKabelansluten med 0.180 kulavslutning-1 3 / 32 "7 / 16 "Smala applikationer275SEK
GROTE 47982 Lampa Kromram Led Micronova Röd | AB9FND 2CVZ3 47982ytaRed0.05AKabelansluten med 0.180 kulavslutning-15 / 16 "7 / 8 "Smala applikationer375SEK
GROTE 47983 Lampa Chrome Bezel Led Micronova Yellow | AB9FNE 2CVZ4 47983ytaGul0.05AKabelansluten med 0.180 kulavslutning-15 / 16 "7 / 8 "Smala applikationer375SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GROTE 47952 Frigångs-/markeringslampa med kromram
334SEK /enhet