Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MILWAUKEE 48-59-2012 Uppladdningsbar Power Bank, 1 utgång, 24 tums kabellängd, 2000mAh | CE9QUB 55VT10

MILWAUKEE 48-59-2012 Uppladdningsbar Power Bank, 1 utgång, 24 tums kabellängd, 2000mAh

Finns i lager
Artikel: CE9QUB Modell: 48-59-2012Korsreferens: 55VT10
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
614SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelbATTERI~~POS=TRUNC
Kabellängd24 "
FärgSvart, rött
Djup1.63 "
Höjd3.88 "
Laddningstid2 timmar
Bredd1.13 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

Milwaukee 48-59-2012 den uppladdningsbara kraftbanken fungerar som en pålitlig strömkälla för Milwaukees sladdlösa elverktyg, vilket säkerställer ett oavbrutet arbetsflöde. Dessa powerbanks är idealiska för nödsituationer och ger en bärbar energilösning för laddning av elektroniska enheter som smartphones och surfplattor.

Funktioner:

  • Milwaukee 48-59-2012 uppladdningsbar powerbank har en USB-utgång av typ A honan, vilket ger ett mångsidigt laddningsalternativ för olika enheter.
  • Denna laddningsbara powerbank har en kapacitet på 2000 mAh, vilket säkerställer gott om ström för att ladda smartphones och andra mikro-USB-anslutna enheter.
  • Den levereras med en 24-tums kabel, som erbjuder flexibilitet i laddningsinställningar och rymmer olika enhetsplaceringar.
  • Denna uppladdningsbara powerbank är UL-listad, uppfyller säkerhetsstandarder och är vattentät, vilket förbättrar hållbarheten och tillförlitligheten i olika miljöer.
  • Den är utrustad med en LED-indikator, så att användarna kan övervaka powerbankens återstående laddning med ett ögonkast.

Vanliga frågor och svar:

F. Vilka enheter är kompatibla med denna Milwaukee 48-59-2012 uppladdningsbara powerbank?

S. Powerbanken är kompatibel med enheter som drivs av en Micro USB-kontakt, inklusive smartphones och laddningsbara lampor.

F. Hur lång tid tar det att ladda denna powerbank?

S. Powerbanken har en laddningstid på 2 timmar, vilket möjliggör snabb påfyllning av dess interna litiumjonbatteri.

Produktvarianter

ProduktModellPris
MILWAUKEE 48-59-1812 Batteriladdare, 3Ah batterikapacitet, 60 min laddningstid, 2 portar | CH6JZX 23Y581 48-59-18121 281 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MILWAUKEE 48-59-2012 Uppladdningsbar Power Bank, 1 utgång, 24 tums kabellängd, 2000mAh
614SEK /enhet