HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Vattentäta stift- och hylsor, 3/4 pol, svart


Filter
Färg: Svart , Exponeringsförhållanden: Vattentät , Monteringssätt: Skruva , Fas: 3 , Temperaturvariation: 75 till -40 grader C
StilModellSpänningAmpsBody MaterialSpänningsvärdeTrådstorlekStrömHPAntal polerPris (ex moms)
A
HBL530B5W
347/60030Zytel 101 nylon347 / 600 VAC# 12 - # 10 AWGDen 301047 508 SEK
A
HBL560B5W
347/60060Zytel 101 nylon347 / 600 VAC# 8 - # 2 AWGDen 6015410 083 SEK
A
HBL520B5W
347/60020Zytel 101 nylon347 / 600 VAC# 14 - # 10 AWGDen 207.544 663 SEK
B
HBL420B5W
60020Zytel 101 nylon600 VAC# 14 - # 10 AWGDen 207.533 302 SEK
B
HBL430B5W
60030Zytel 101 nylon600 VAC# 12 - # 10 AWGDen 302036 328 SEK
B
HBL4100B5W
600100Zytel 101 nylon600 VAC# 3 - # 1/0 AWGDen 10050314 319 SEK
B
HBL460B5W
60060Zytel 101 nylon600 VAC# 8 - # 2 AWGDen 601539 333 SEK
A
HBL5100B5W
600100Zytel 801 nylon347 / 600 VAC# 3 - # 1/0 AWGDen 10030418 378 SEK

Vattentäta stift- och hylsor, 3/4 pol, svart

Hubbell Wiring Device-Kellems stift- och hylsinlopp är idealiska för säkra anslutningar till elektriska apparater genom att förhindra oavsiktlig frånkoppling av ledningar på grund av vibrationer eller rörelse i konstruktion och industriella applikationer. Dessa manliga inlopp har PBT-hölje med värmehärdande hållare och neopren-tätningspackning för slagtålighet och hållbarhet. De har packningstätningsring för att ge vattentäta tätningar och fasta inloppsstift i ett stycke för tillförlitliga elektriska anslutningar. Välj mellan ett brett utbud av dessa svarta, 3-fas, 600V och 347 / 600V inlopp, tillgängliga i nuvarande betyg 20, 30, 60 och 100A.
Raptor Supplies erbjuder också 125V stift- och hylsanslutningar för enfasoperationer som kräver spänning på 125V.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?