Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MILWAUKEE 48-62-3005 Bull Point 18 In | AD6LCE 45L261

MILWAUKEE 48-62-3005 Bull Point 18 In

Finns i lager
Artikel: AD6LCE Modell: 48-62-3005Korsreferens: 45L261
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
280SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBull Point
Hex3 / 4 "
Längd18 "
Total längd18 "
SkafttypHex

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.0575
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)46.99
Fartygets bredd (cm)3.3
HS-kod8207907585
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdTotal längdSkafttypPris
MILWAUKEE 48-62-2000 Bull Point 12 In | AD6LAV 45L227 48-62-200012 "12 "Spline Rund Hex235SEK
MILWAUKEE 48-62-2010 Bull Point 18 In | AD6LAW 45L228 48-62-201018 "18 "Spline Rund Hex288SEK
MILWAUKEE 48-62-4075 Bull Point 12 In | AD6LBR 45L248 48-62-407512 "12 "SDS Max281SEK
MILWAUKEE 48-62-4077 Bull Point 18 In | AD6LBT 45L249 48-62-407718 "18 "SDS Max319SEK
MILWAUKEE 48-62-3000 Bull Point 12 In | AD6LCD 45L260 48-62-300012 "12 "Hex198SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MILWAUKEE 48-62-3005 Bull Point 18 In
280SEK /enhet