Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MILWAUKEE 49-22-8510 Rätvinklig fastsättning 2.4 till 18.0v | AC2VYN 2NJ51

MILWAUKEE 49-22-8510 Högervinkelfäste 2.4 till 18.0v

Finns i lager
Artikel: AC2VYN Modell: 49-22-8510Korsreferens: 2NJ51
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
1 048 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRät vinkelfäste
Spänning2.4 till 18.0

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.495
Fartygets höjd (cm)4.06
Fartygets längd (cm)24.13
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod8207906000
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

Milwaukee 49-22-8510 rätvinkligt fäste används i konstruktions- och träbearbetningsapplikationer. Detta tillbehör ger åtkomst till begränsade utrymmen, vilket gör att användare kan borra och fästa i utrymmen där traditionella verktyg kan ha svårt att nå.

Funktioner:

  • Milwaukee 49-22-8510 rätvinkligt fäste har en total längd på 9-1/2 tum, vilket ger en kompakt design för förbättrad manövrerbarhet i trånga utrymmen.
  • Detta rätvinkliga tillbehör är kompatibelt med sladdlösa borrar och standard 1/4 tums insextillbehör som erbjuder mångsidighet för användning med olika borrtillämpningar.
  • Den levereras med en enda förpackning, vilket ger en komplett och fristående tillbehör för omedelbar användning.
  • Den är utformad för att ansluta till borrchucken, vilket möjliggör omorientering av borrkronan i en 90-graders vinkel mot verktygskroppen.
  • Den rätvinklade infästningen gör att standardborrar fungerar som rätvinkliga borrar, vilket underlättar åtkomst till hörn och trånga utrymmen och möjliggör arbete mellan skarvar och reglar.

Vanliga frågor och svar:

F. Kan jag använda standardborr med detta tillbehör eller krävs speciella borr?

S. Tillbehöret är kompatibelt med standard 1/4 tums insextillbehör, vilket tillåter användning av vanliga borr och tillbehör.

F. Hur gynnar omorienteringen av borrkronan i 90 grader mitt arbete?

A. Denna funktion ger dig tillgång till trånga hörn och utrymmen, vilket gör den idealisk för borrning i trånga utrymmen eller mellan reglar och reglar.

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MILWAUKEE 49-22-8510 Högervinkelfäste 2.4 till 18.0v
1 048 kr /enhet