ALTRONIX Siren -drivrutiner, 6 / 12VDC, fenolisk / glasfiber


Filter
Batterier krävs: Nej , Höjd: 1.1 " , Inspänning: 6/12 XNUMX VDC , Material: Fenol eller glasfiber , Underkategori: Sirenförare , Typ: Sirenförare
StilModellArtikelLängdBreddPris (ex moms)
A
ALSD1
Sirendrivrutin 6-12 VDC 2 Ch Hi-ström2.75 "1.75 "322 SEK
B
ALSD2
Siren Driver 6-12 VDC 2 Ch Lågström1.75 "2.75 "227 SEK

Siren -drivrutiner, 6 / 12VDC, fenolisk / glasfiber

Altronix sirendrivrutiner används med larmpaneler med begränsad strömkapacitet. Dessa sirendrivrutiner har en stabil eller yelp-kanaldrift för att leverera hög uteffekt samtidigt som de förbrukar mycket låg strömförbrukning. De erbjuder en relativ luftfuktighet på upp till 85 % (+/- 5 %) och kan användas vid temperaturer från - 13 till 131 grader F. Dessa sirendrivrutiner har fenol-/glasfiberkonstruktion för hög mekanisk hållfasthet och korrosionsbeständighet, och finns tillgängliga i längder på 1.75 och 2.75 tum.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?