Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MILWAUKEE 49-56-6950 Hålsågsarbor 1/4 In | AA6APG 13N969

MILWAUKEE 49-56-6950 Hålsågsarbor 1/4 In

Finns i lager
Artikel: AA6APG Modell: 49-56-6950Korsreferens: 13N969
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
162SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHålsågbom
Chuckstorlek1 / 4 "
Passar hålsåg Dia.Upp till 1-3 / 16 "
MaterialHöghastighetsstål
Total längd4"
Pilot borrstorlek1/4 "dia. X 3-1 / 2" L
SkaftformRunda
Skaftstorlek1/4 "Hex
SkafttypHex
Tråd storlek1 / 2-20

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)5.84
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)7.37
HS-kod8466100130
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArtikelSkaftformSkaftstorlekTråd storlekPris
MILWAUKEE 49-56-9100 Hålsågsarbor 1/4 5/8-18 Gänga | AD2PVZ 3TGT4 49-56-9100Snabbbyte HålsågbomHex7/16 Hex5/8 till 18 "414SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MILWAUKEE 49-56-6950 Hålsågsarbor 1/4 In
162SEK /enhet