Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MILWAUKEE 49-56-7010 Hålsågsarbor 3/8 1/2-20 Gänga | AD2PVY 3TGR9

MILWAUKEE 49-56-7010 Hålsågsarbor 3/8 1/2-20 gänga

Finns i lager
Artikel: AD2PVY Modell: 49-56-7010Korsreferens: 3TGR9

Få det Maj 16, Torsdag
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
258SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHålsågbom
Chuckstorlek3 / 8 "
ByggLegerat stål
Passar hålsåg Dia.Upp till 1-3 / 16 tum.
MaterialHöghastighetsstål
Pilotborr3Y087
Pilot borrstorlek1/4 "dia. X 3-1 / 2" L
SkaftformHex
Skaftstorlek3/8 Hex
SkafttypHex
Tråd storlek1/2 till 20 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)20.83
Fartygets bredd (cm)7.11
HS-kod8207502070
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellArtikelTråd storlekPris
MILWAUKEE 49-56-7250 Hålsåg Arbor 3/8in Hex Ergo | AE6KME 5TJC9 49-56-7250Snabbbyte Hålsågbom5/8 till 18 "426SEK
MILWAUKEE 49-56-9305 Hålsågsarbor, snabbväxling, 5/8 18 gängstorlek, platt arborskaft | CT3KZG 483K86 49-56-9305Hålsågbom-368SEK
MILWAUKEE 49-56-7115 Hålsågsaxel, snabbväxling, 5/8 18 gängstorlek, hexaborrskaft, inkluderar pilotbits | CT3KZH 783WR5 49-56-7115Hålsågbom-382SEK
MILWAUKEE 49-56-9306 Hålsågsarbor, snabbväxling, 7/16 tums gängstorlek, hexaborrskaft, inkluderar pilotbits | CT3KZJ 783WP1 49-56-9306Hålsågbom-400SEK
MILWAUKEE 49-56-7110 Hålsågsaxel, snabbväxling, 1/2 20 gängstorlek, hexaborrskaft, inkluderar pilotbits | CT3KZK 783WR4 49-56-7110Hålsågbom-196SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MILWAUKEE 49-56-7010 Hålsågsarbor 3/8 1/2-20 gänga
258SEK /enhet