Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MILWAUKEE 49-57-2560 Gängad stålhawg-fräs 2-9/16 In | AD6RAH 48Z608

MILWAUKEE 49-57-2560 gängad stålhawg-fräs 2-9/16 tum

Finns i lager
Artikel: AD6RAH Modell: 49-57-2560Korsreferens: 48Z608

Få det Maj 15, Onsdag
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
8 080 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGängad hålskärare
Max. Skärdjup2"
Antal bitar1
Antal tänder7
Såg Dia.2-9 / 16 "
Skaftstorlek3 / 4 "
Storlek2-9 / 16 "
Tråd storlekM18 x 1.5
TipsKarbid
TandmaterialKarbid tippad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3825
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)9.65
Fartygets bredd (cm)9.65
HS-kod8202990000
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellAntal tänderSåg Dia.StorlekPris
MILWAUKEE 49-57-1312 Gängat stål Hawg Cutter 1-5/16 In | AD6QZX 48Z582 49-57-131261-5 / 16 "1 5 / 16 "3 093 kr
MILWAUKEE 49-57-1437 Hawg Cutter med gängat stål 1-7 / 16 In | AD6QZY 48Z585 49-57-143761.437 "1-7 / 16 "3 399 kr
MILWAUKEE 49-57-1750 Gängat stål Hawg Cutter 1-3 / 4 In | AD6QZZ 48Z593 49-57-175061.75 "1 3 / 4 "5 349 kr
MILWAUKEE 49-57-1812 Hawg Cutter med gängat stål 1-13 / 1 In | AD6RAA 48Z595 49-57-181261-13 / 16 "1-13 / 1 "5 114 kr
MILWAUKEE 49-57-2060 Gängat stål Hawg Cutter 2-1 / 16 In | AD6RAB 48Z602 49-57-206072-1 / 16 "2-1 / 16 "6 963 kr
MILWAUKEE 49-57-2120 Gängat stål Hawg Cutter 2-1 / 8 In | AD6RAC 48Z603 49-57-212072.125 "2 1 / 8 "6 903 kr
MILWAUKEE 49-57-2250 Gängat stål Hawg Cutter 2-1 / 4 In | AD6RAD 48Z604 49-57-225072.25 "2 1 / 4 "7 652 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MILWAUKEE 49-57-2560 gängad stålhawg-fräs 2-9/16 tum
8 080 kr /enhet