Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MILWAUKEE 49-96-7205 Nyckelnyckel, svartoxidfinish, stålkonstruktion | AD3CPM 3Y436

MILWAUKEE 49-96-7205 Nyckelnyckel, svartoxidfinish, stålkonstruktion

Finns i lager
Artikel: AD3CPM Modell: 49-96-7205Korsref: 3Y436

Få det Maj 16, Torsdag
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
110SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkiftnyckel
Kapacitet4-1 / 2 till 5 "
FinishSvartoxid
Krokdjup11 / 16 "
Kroktjocklek1 / 8 "
MaterialMetall
Total längd7.5 "
Pin Dia.1 / 8 "
Stiftlängd1 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)1.52
HS-kod8204110060
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Justerbar skiftnyckel som är bäst lämpad för att lossa eller dra åt låsmuttervingar, kragar och packmuttrar i industrimaskiner och hydraulisk utrustning
    • Stålkonstruktionen står emot höga påfrestningar och erbjuder styrka och hållbarhet, medan svartoxidfinish ger motstånd mot nötande kemikalier och tuffa industriella förhållanden
    • Designad i enlighet med federala specifikationer GGG-W-665B standarder

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MILWAUKEE 49-96-7205 Nyckelnyckel, svartoxidfinish, stålkonstruktion
110SEK /enhet