MILWAUKEE 5342-21 Sds Max Borrhammare 15a @ 120v | AC7DNF 38D235

MILWAUKEE 5342-21 Sds Max Borrhammare 15a @ 120v

Finns i lager
Artikel: AC7DNF Modell: 5342-21Korsreferens: 38D235

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

26 013 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRoterande hammare
Amps15
Slag per minut975 till 1950
Chuck-typSDS Max
Cord10 ft.
Kärnbitskapacitet6"
Effekt energi19.9 fot.lb.
Ingen belastning RPM125 till 250
ReverseringNej
Solid kapacitet2"
Verktygslängd27.5 "
Verktygsvikt27.8 lb.
Spänning120

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 17.7075
Fartygets höjd (cm)21.08
Fartygets längd (cm)78.23
Fartygets bredd (cm)39.62
HS-kod8467290080
URSPRUNGSLANDCZ

Produktinformation:

    • Stoppa rotation (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellAmpsSlag per minutIngen belastning RPMVerktygslängdVerktygsviktPris
MILWAUKEE 5317-21 Sds Max Borrhammare 10.5a@120v 450 Rpm | AE9ZYX 6PED6 5317-2110.5300045017.375 "15 lb.8 153 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MILWAUKEE 5342-21 Sds Max Borrhammare 15a @ 120v
26 013 kr /enhet