MINTIE TECHNOLOGIES PAB1K-GP3 Negativ luftmaskin 3 / 4hk GP-filter | AF9RCW 30RV34

MINTIE TECHNOLOGIES PAB1K-GP3 negativ luftmaskin 3/4hk Gp-filter

Finns i lager
Artikel: AF9RCW Modell: PAB1K-GP3Korsreferens: 30RV34

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

27 331 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNegativ luftmaskin
Luftflöde med HEPA-filter1000 cfm
Luftintag10 "
Amps10
ByggSömlös Roto. Gjuten polyeten
decibel40
Urladdningsdia.10 "
FiltreringHEPA
Höjd40 "
HP3 / 4 hp
Längd20 "
Motor3 hastigheter termiskt skyddad
Nettovikt94 lb.
Spänning115
Bredd23 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 37.8
Fartygets höjd (cm)110.24
Fartygets längd (cm)57.4
Fartygets bredd (cm)57.66
HS-kod8421398015

Produktinformation:

    • Luftflöde utan HEPA-filter (1600 cfm)
    • Huvudfilterstorlek (16 "x 16")
    • Förfilterstorlek (16 "x 16" x 1/2 ")
    • Förfilter typ (Polypad)
    • Vakuummätare (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellLuftintagAmpsHöjdHPLängdNettoviktBreddPris
MINTIE TECHNOLOGIES PAB1K-973 Negativ luftmaskin 3 / 4hk Hepa-filter | AF9RCX 30RV35 PAB1K-97310 "1040 "3 / 4 hp20 "94 lb.23 "27 881 kr
MINTIE TECHNOLOGIES PAB1K-993 Negativ luftmaskin 3 / 4hk sjukhus Hepa | AF9RCY 30RV36 PAB1K-99310 "1040 "3 / 4 hp20 "94 lb.23 "34 398 kr
MINTIE TECHNOLOGIES PAB1K-99ALM Negativ luftmaskin 3 / 4hk Hepalarm | AF9RCZ 30RV37 PAB1K-99ALM10 "1040 "3 / 4 hp20 "94 lb.23 "39 630 kr
MINTIE TECHNOLOGIES PAB2K-GP3 Negativ luftmaskin 2 hk GP-filter | AF9RDL 30RV49 PAB2K-GP312 "2031 "2 hk37 "135 lb.26 "31 036 kr
MINTIE TECHNOLOGIES PAB2K-973 Negativ luftmaskin 2 Hp Hepa-filter | AF9RDM 30RV50 PAB2K-97312 "2031 "2 hk37 "135 lb.26 "32 262 kr
MINTIE TECHNOLOGIES PAB2K-993 Negativ luftmaskin 2 hk sjukhus Hepa | AF9RDN 30RV51 PAB2K-99312 "2031 "2 hk37 "135 lb.26 "38 542 kr
MINTIE TECHNOLOGIES PAB2K-99ALM Negativ luftmaskin 2 hk Hepa-larm | AF9RDP 30RV52 PAB2K-99ALM12 "2031 "2 hk37 "135 lb.26 "43 034 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MINTIE TECHNOLOGIES PAB1K-GP3 negativ luftmaskin 3/4hk Gp-filter
27 331 kr /enhet