Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MITUTOYO 12AAC731 standard penna, spetsvinkel: 60 grader, spetsradie: 2 mikrometer

Finns i lager
Artikel: AH6AGL Modell: 12AAC731Korsreferens: 35UN95
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
6 968 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPenna, Standard Penna

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.018
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)6.6
Fartygets bredd (cm)4.57
URSPRUNGSLANDJP

Produktinformation:

    • Instrument av stylustyp som används för att mäta ytjämnhet för att undvika visuella skillnader, slitage och tätningsbildning i maskindelar
    • Idealisk för att minska tjockleken på färg som behövs för att belägga en del
    • Lämplig för användning med serie 500 digimatiska bromsok

Vanliga frågor och svar:

F. Vad betyder ytjämnhet?

S. Ytjämnhet avser komponenten i ytstrukturen hos en maskindel. Det definieras som variationen i höjder, djup och avstånd mellan toppar och dalar på ytan i förhållande till ett referensplan.

F. Är MITUTOYO 12AAC731-pennan slagklassad?

S. Alla Mitutoyo-pennor är inte klassade för skydd mot stötar.

F. Är Mitutoyo 12AAC731 pennan lämplig för att göra små slitsade hål?

A. Den här pennan är endast lämplig för att göra hål på 2 mikrometer. För små slitsade hål kan användaren välja Mitutoyo 12AAE938 penna.

Produktvarianter

ProduktModellPris
MITUTOYO 354882 Penna | CJ3MEH 35UP19 3548824 983 kr
MITUTOYO 354883 Penna | CJ3MEJ 35UP20 3548835 060 kr
MITUTOYO 354884 Penna | CJ3MEK 35UP21 3548845 772 kr
MITUTOYO 996542 Penna | CJ3PAW 35UP39 9965427 459 kr
MITUTOYO 12AAC732 penna, små hål penna | CJ3PAY 35UN96 12AAC7327 762 kr
MITUTOYO 12AAB403 penna, standard | CJ3PAZ 35UN94 12AAB4034 962 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MITUTOYO 12AAC731 standard penna, spetsvinkel: 60 grader, spetsradie: 2 mikrometer
6 968 kr /enhet