Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MITUTOYO 182-105 Stålregel styv 6 tum 32/64: e / 0.5 / 1mm | AE7ZCU 6C307

MITUTOYO 182-105 stållinjal styv 6 tum 32 / 64:e / 0.5 / 1 mm

Finns i lager
Artikel: AE7ZCU Modell: 182-105Korsreferens: 6C307

Få det Maj 8, Onsdag
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
262SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStyv regel
ByggHärdat rostfritt stål
FinishSvart Nonglare Satin Chrome
GraderingstypTum / metrisk
graderingar32:or, 64:or, 1/2 mm, 1 mm
Längd150mm
Bredd19mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.027
Fartygets höjd (cm)0.25
Fartygets längd (cm)15.49
Fartygets bredd (cm)2.79
HS-kod9017800000
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellGraderingstypgraderingarArtikelLängdBreddPris
MITUTOYO 182-206 Stålregel styv 6 tum 50/100: e / 0.5 / 1mm | AE7ZCJ 6C298 182-206Tum / metrisk50-delar, 100-delar, 1 mm, 1/2 mmFlexibel regel150mm13mm220SEK
MITUTOYO 182-101 stålregel styv 6x3 / 4 tum 8/16/32/64: e | AE7ZCM 6C301 182-1014R8: e, 16: e, 32: e, 64: eStyv regel6"3 / 4 "250SEK
MITUTOYO 182-121 Stålregel styv 12 tum 8/16/32 / 64: e | AE7ZCN 6C302 182-1214R8: e, 16: e, 32: e, 64: eStyv regel12 "1"492SEK
MITUTOYO 182-103 Steel Rule Rigid 6 tums 32 /64 /10 /100: e | AE7ZCR 6C305 182-1035RFram: 32: e och 64: e, Baksida: 10: e och 100: eStyv regel6"3 / 4 "260SEK
MITUTOYO 182-123 Stålregel Styv 12 tum 32/64/10/100: e | AE7ZCT 6C306 182-1235RFram: 32: e och 64: e, Baksida: 10: e och 100: eStyv regel12 "1"557SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MITUTOYO 182-105 stållinjal styv 6 tum 32 / 64:e / 0.5 / 1 mm
262SEK /enhet