Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MITUTOYO 182-111 Stålregel 150 x 19mm 1mm 0.5mm | AD6XRV 4CGU9

MITUTOYO 182-111 stållinjal 150 x 19 mm 1 mm 0.5 mm

Finns i lager
Artikel: AD6XRV Modell: 182-111Korsreferens: 4CGU9

Få det Maj 8, Onsdag
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
235SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStålregel
ByggHärdat och härdat rostfritt stål
FinishSatin Chrome
graderingar1 mm, 1/2 mm
Längd150mm
markeringarSvart
Bredd19mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0315
Fartygets höjd (cm)0.25
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod9017800000
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellgraderingarBreddPris
MITUTOYO 182-211 Stålregel 150 x 12.7 mm 1 mm 0.5 mm | AD6XRX 4CGV2 182-2111 mm, 0.5 mm12.7mm370SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MITUTOYO 182-111 stållinjal 150 x 19 mm 1 mm 0.5 mm
235SEK /enhet