MARATHON MOTORS 132STFC6527 R428A IEC Ram AC Motor | AJ2PBG R428A

MARATHON MOTORS 132STFC6527 R428A växelströmsmotor för IEC-ram

Finns i lager
Artikel: AJ2PBG Modell: 132STFC6527Korsreferens: R428A

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

18 579 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMetrisk motor
Effektivitet (CT-värde) 91.70%
KapslingstypTEFC
RammaterialGjutjärn
Ram storlek132S
Fulllastförstärkare7.8
Hz50/60
IP-värde55
kW5.60
MonteringstypStyv / B3
Fas3
RPM1800
Servicefaktor1.15
Axel Dia.33mm
Standarder och godkännandenUL
Spänning575-480

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 80.55
Fartygets höjd (cm)43.18
Fartygets längd (cm)53.34
Fartygets bredd (cm)35.56

Produktvarianter

ProduktModellHzMontageKapslingkWMonteringRiktningRPMAxel Dia.Pris
MARATHON MOTORS 090LT17FH6326 Metrisk motor 230 / 460v kul 60/50 Hz | AB7YQQ 24ME33 / R319A 090LT17FH632650/60-Helt sluten fläktkyld1.49Bas---9 757 kr
MARATHON MOTORS 090LT34FH6302 R421A metrisk motor | AJ2KVU 24ME91 / R421A 090LT34FH630260F1 ENDASTIP552.24B3Horisontell3600-7 639 kr
MARATHON MOTORS 132STFC6503 R427A metrisk motor | AJ2KWY R427A 132STFC650360F3TEFC5.6StelHorisontell3600-17 418 kr
MARATHON MOTORS 080T17FH5326 R310 metrisk motor 50-60 Hertz | AJ2KYD 24ME25 / R310 080T17FH532660F3TEFC0.56StelHorisontell1800-5 188 kr
MARATHON MOTORS 063T17FH5326 R301 metrisk motor 50-60 Hertz | AJ2LCK 24ME07 / R301 063T17FH532660F3TEFC0.18B3Horisontell1800-4 412 kr
MARATHON MOTORS 071T17FH5327 R307 metrisk motor 50-60 Hertz | AJ2LRG 24ME15 / R307 071T17FH532760F3TEFC0.37StelHorisontell1800-4 954 kr
MARATHON MOTORS 090LT34FH6301 R321A Metrisk Motor 50-60 Hertz | AJ2LRR 24ME90 / R321A 090LT34FH630160F3TEFC2.24StelHorisontell3600-11 029 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARATHON MOTORS 132STFC6527 R428A växelströmsmotor för IEC-ram
18 579 kr /enhet